作業工具/電動・空圧工具 :「排気口」の検索結果

関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

片手作業が可能なサンダーです。 小型軽量ですがパワー抜群、長時間作業に適します。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:穴径 10 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様3mmコレットは付属していないタイプです 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:12×330 全長(mm)265 質量(g)750 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.75であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)124 質量(g)140 角度(°)ヘッド:90 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)155 質量(g)130 外径(Φmm)16 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

本体振動が少なくバイス式ホルダーが標準装備されているので、スティック砥石なども取付可能。
ストローク(mm)5 全長(mm)163 質量(g)530 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)5(3) 排気口後方
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
10日以内出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷

頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)345 質量(g)1080 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
24,980 税込27,478
12日以内出荷

金型の狭く奥まった部分に最適です。小型軽量で手に優しいソフトグリップの採用により、長時間の使用にも手が疲れません。
回転数(min-1[r.p.m])35000 外径(Φmm)22 仕様チャッキング:3Φコレット 全長(mm)155 質量(g)130 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
27,980 税込30,778
12日以内出荷

カップ砥石を使用した切削加工、カップラビンを使用したアルミ切削・研磨加工、ディスク工具による研磨加工と幅広く使用いただけます。カップ砥石はM7XP0.76であれば使用できます。安定したパワーを得る精密ギアーピニオンを採用。コンパクト設計とアルミボディーによる小型軽量化。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。排気音を軽減し、消音効果を高めました。
回転数(min-1[r.p.m])25000 外径(Φmm)18 仕様チャッキング:M7×0.75ネジ 全長(mm)131 質量(g)140 角度(°)ヘッド:120 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.2 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

パワー直接伝達駆動方式採用による、ガタのないストローク機構。高トルクエアターボ搭載で、抜群の作業率を発揮。発熱のない高効率ドライブ。エアー調節により、往復回転数を微妙にコントロール。人間工学に基づく、ホールド感のよいソフトグリップ。
仕様キャッチング:バイス式ホルダー ストローク(mm)0.7 回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
25,980 税込28,578
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 コレットサイズ(mm)6 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:穴径10 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

あらゆる切削砥石を取り付けることにより、金属、非金属の切削加工ができます。長時間連続作業に対応したレバーストップスイッチを採用。
回転数(min-1[r.p.m])18000 空気消費量(m3/min)0.5 仕様キャッチング:穴径9.5 全長(mm)280 質量(g)1450 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.7 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)160 質量(g)680 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.4 排気口後方
1台
39,980 税込43,978
12日以内出荷

超小型、片手でらくらく作業。連続作業に最適なレバーストップ付です。狭い個所の加工も可能。Wアクションの為、加工目が無く多種製品仕上げに最適です。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)32 仕様クッションホルダー専用 全長(mm)124 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方 ビット径(mm)(大)5
1台
35,980 税込39,578
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)265 質量(g)750 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
61,980 税込68,178
12日以内出荷

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。
回転数(min-1[r.p.m])28000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)212 質量(g)550 外径(Φmm)32 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口横方
1台
54,980 税込60,478
12日以内出荷

ハウジングケースはアルミです。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)157 質量(g)600 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)130 質量(g)330 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
22,980 税込25,278
12日以内出荷

回転が32,000min-1と早く、軸付砥石、特にロータリーカッターに威力。一般的な作業には(小径~中径23Φ)型として多くお使いいただけます。スイッチもレバー式とプッシュボタン式を作業に合わせてお選びください。
回転数(min-1[r.p.m])32000 空気消費量(m3/min)0.4 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)135 質量(g)370 外径(Φmm)35 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

回転数(min-1[r.p.m])25000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)120 質量(g)340 外径(Φmm)33 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷

小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)133 質量(g)110 外径(Φmm)16 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
26,980 税込29,678
12日以内出荷

ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム角度は固定。ローラーヘッドにローラー2個装着。奥まった個所の平面仕上げに効果的です。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)400 質量(g)1400 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口前方
1台
44,980 税込49,478
12日以内出荷

一般的に多く使用されているモデルです。ベルト幅20mm、アーム部の長さ215mm。アーム調整角度120度。作業に合わせて角度を自由に設定できます。
回転数(min-1[r.p.m])16000 仕様キャッチング:20×520 全長(mm)345 質量(g)1000 ベルト幅W×長さL(mm)20×520 空気圧力(MPa)0.45~0.65 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
40,980 税込45,078
12日以内出荷

ハイパワーなので作業性抜群です。続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])10000 外径(Φmm)42 仕様チャッキング:穴径16 全長(mm)190 質量(g)1500 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方
1台
19,980 税込21,978
12日以内出荷

アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min-1[r.p.m])22000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)140 質量(g)600 外径(Φmm)40 空気圧力(MPa)0.4~0.65 排気口前方
1台
18,980 税込20,878
12日以内出荷

静音ロータリーエアーモーターを採用。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、4mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])30000 空気消費量(m3/min)0.3 仕様チャッキング:6(3) 全長(mm)155 質量(g)390 外径(Φmm)30 空気圧力(MPa)0.4~0.6 排気口後方
1台
29,980 税込32,978
12日以内出荷

コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min-1[r.p.m])15000 外径(Φmm)32 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)139 質量(g)500 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.4 排気口前方
1台
41,980 税込46,178
12日以内出荷

静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。
回転数(min-1[r.p.m])60000 空気消費量(m3/min)0.2 全長(mm)133 質量(g)120 外径(Φmm)18 空気圧力(MPa)0.4~0.6 コレットサイズ(mm)3 排気口後方
1台
38,980 税込42,878
12日以内出荷

作業工具取付部がネジ式の為、多種多様な工具が使用可能です。一般的なマイクロサンダーとDAS-90型の中間サイズです。マイクロサンダーでは力不足な作業に最適な大きさでパワーは最高です。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)33 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ 全長(mm)124 質量(g)450 空気圧力(MPa)0.4~0.65 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
28,980 税込31,878
13日以内出荷

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。セット品で一般加工からマイクロサンダー加工まで可能。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。
回転数(min-1[r.p.m])19000 外径(Φmm)35 仕様チャッキング:1/4×20山ネジ セット内容MDSF-50(本体)、レンチ2個、調整ジョイントカプラ(AJ-2)、マジック式ディスクホルダー(MDH-50)、ネジ式ディスクホルダー(NDH-50)、マジック式ペーパーディスク(MPD-50)#60・#80・#100・#120×各10個、ネジ式フィニッシングディスク(NFD-50)#80・#150・#300×各2枚 全長(mm)110 質量(g)400 空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.3 排気口前方
1台
38,980 税込42,878
15日以内出荷