騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。