作業工具/電動・空圧工具 :「メクラ」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
2スピードの油圧ポンプによりスピーディに止水(全機種)
止水時の圧着パイプ芯ずれによる漏水を防ぐパイプ芯出装置付(SS-30)
緊急時の故障にも素早く対応するカートリッジ式パーツ(全機種)
付属品収納ケース
仕様手動油圧式
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
形状角穴(正方形)
適合シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚t2.3
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
1個
¥3,388
税込¥3,727
当日出荷
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)2.2
長さ(mm)310
仕様小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
特殊鋼を採用しており耐久性に優れています。
RW-M2に対応しています。
高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211
アズワン品番67-2340-67
1台
¥63,980
税込¥70,378
5日以内出荷
粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断。バリのない切断でバリ取り不要
仕様可動刃・固定刃のセット
適合機種M-40LB
質量(g)1300
RoHS指令(10物質対応)対応
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
付属品シャフト、ナット
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途フラットバーやLアングル材の切断加工に使用
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×345×405
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥399,800
税込¥439,780
5日以内出荷
トラスコ品番852-2358
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
付属品シャフト、ナット
トラスコ品番852-2579
適合機種HP-1/HP-2
材質特殊鋼
質量(g)370
タイプBNCコネクター
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
穴寸法(Φmm)11.2×9.6
案内穴径(Φmm)9
1個
¥32,980
税込¥36,278
3日以内出荷
材質特殊鋼
能力(mm)鋼板(SS400)t1.6
タイプ角穴追抜き加工
適合機種HP-1/HP-2
クラス最軽量です。セミバリアフリー設計で狭い所での作業が可能です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。ダイ安全ロック機構でダイの緩みが解消します。
用途アングル、フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番114-2085
セット内容替刃 E-12 スタンド 六角棒レンチ5mm Φ6棒レンチ
材質鉄
質量(kg)5
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6-Φ14
アズワン品番64-8666-24
出力荷重(kN)98(t:10)
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4-Φ14
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
HP-2本体をしっかり固定し作業をサポートします。
適合機種HP-2(専用)
質量(g)450
寸法(幅W×長さL)(mm)75×290
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])118[12]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約6
質量(kg)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
切断能力(mm)鉄工(ねじサイズ)W3/8、W1/2、M10、M12
電源(V)18(高容量リチウムイオン電池)
トラスコ品番493-4334
質量(kg)4.9
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。
出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。
小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途電機設備、空調設備、配管設備
定格消費電力(W)980
付属品フットスイッチ、スバナ
材質合金鋼
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア構造です。複動オートリターンはピストンの下降・上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で、作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー。複動オートリターン(自動切替式)
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに。
付属品替刃R-12、スタンド、M5レンチ、棒レンチ
トラスコ品番598-1381
材質鋼
寸法(mm)ふところ:40
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t9×Φ20
出力(t)20
適合替刃R
RoHS指令(10物質対応)対応
出力荷重(kN)196
最大穴あけ能力(mm) ステンレスt6×Φ20
1台
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
材料がスムーズに離れる複動オートリターン機構です。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換が簡単です。レスバリアはモーター部が45°,90°折れ曲がり狭い所での作業が可能です。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番112-7558
セット内容充電器(HiKOKI製UC18YDL)、電池パック(HiKOKI製BSL1860)×1個、替刃N-12、スタンド、レンチ、六角棒レンチ、収納ケース
フトコロ(mm)50
アズワン品番64-8661-81
出力荷重(kN)196(t:20)
1台
¥319,800
税込¥351,780
当日出荷
スピーディーな切断 。粉塵、火花、発熱、変色のない安全でクリーンな切断 。バリのない切断でバリ取り不要。コードレスで小型軽量、小スペースでの作業が可能
用途チャンネルレール、ハンガーレール、レースアェイ、アングル等の形鋼の切断に使用します。
切断能力(mm)鉄工SS400相当:t2.0以下、SUS304相当:t1.5以下
バッテリー電圧(V)18(高容量リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×125×256
付属品切断カセット NA-1、六角棒レンチM5、バッテリー、充電器
切断可能 材質チャンネルレール、ハンガーレール、レースウェイ等軽量形鋼
切断時間(秒)3~4
質量(kg)8.5
1台
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265
適合機種HP-3
材質合金鋼
質量(g)280
適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4
案内穴径(Φmm)20
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。
仕様手動油圧式
付属品レンチ
トラスコ品番457-8881
質量(kg)35
奥行(mm)200
オープンハイト(mm)26(金型装着時)
最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40
最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40
フレーム奥行(mm)軸芯~200
荷重(kN[t])(出力)49
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
モーターを50°後方に傾け、狭所作業に対応したセミレスバリア設計。複動オートリターンはピストンの下降,上昇のどちらにも油圧が働きパンチャーと材料をスムーズに引き放す画期的な機構で作業効率を高めます。ワンタッチセンター付ワークストリッパー採用で位置合わせと替刃交換がらくらく可能です。ダイ安全ロック機構でダイの緩み解消。
用途アングル,チャンネル,フラットバー等の形鋼の穴あけに使用します。
トラスコ品番116-5351
セット内容替刃( E-12) スタンド M5レンチ 棒レンチ グリップ 電池パック(HiKOKI製BSL1830) 充電器(HiKOKI製UC18YSL2) 収納ケース
材質鉄
フトコロ(mm)25
最大穴あけ能力(mm)(SS400相当品)t7.5-Φ15
穴サイズ(mm)maxΦ15
アズワン品番64-8664-92
出力荷重(kN)118、12(t)
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
長さ(mm)250
幅(mm)345
高さ(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20
フレーム奥行(mm)軸心~50
穴あけ時間(秒)約3
出力(kN[tonf])196[20]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)580
トラスコ品番824-8338
質量(kg)15
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
用途アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
消費電力(W)580
トラスコ品番818-3845
セット内容替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質鉄
幅(mm)120
質量(kg)10.5
高さ(mm)308
出力196kN(20t)
フトコロ(mm)40
コード長さ(m)2.5
穴あけ時間(秒)3
フレーム奥行(mm)軸心~40
駆動方式複動油圧式
最大切断能力(mm)鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。