電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP)。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ベンディング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)アングル鋼材(SS400)75×t6/ステンレス(SUS304)50×t6、最少型枠:□100(L50)、□80(L30)
出力(kN[tonf])118[12]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×385×330
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約6
質量(kg)28
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能。出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP。小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途各種ノッチング加工に使用。アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])245[25]
電源(V)AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)980
付属品フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)約7
質量(kg)34
長さ(mm)250
幅(mm)345
高さ(mm)360
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥479,800
税込¥527,780
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。