作業工具/電動・空圧工具 :「鋼板穴あけ」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。 穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。 本体出力(kN[kgf])44.1[4500] 付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10) 質量(kg)2.2 長さ(mm)310 仕様小型・軽量・一体タイプ トラスコ品番124-8391
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1セット
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1セット
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高出力で、楽々穴あけが可能です。アダプター使用でHP-1、HP-2用パンチセットも使用でき、多種多様な用途に対応します。制御盤、操作盤、ラックなどのパネルに取付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴など、さまざまな穴の加工に。
仕様●穴あけ最大能力(mm):t3.2(SS400)●出力荷重(kN):88.2●穴あけ最大能力(mm)鉄:t3.2(SS400)●能力:3.2mm(鋼板SS400)(パンチサイズによる)●高出力・ホースタイプ●出力:88.2kN●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:シャフト(HP-3/4-3/4、HP-3/4-3/8)●ワッシャ(M10)●収納ケース●注意:パンチセットのサイズにより能力は異なります。●原産国:日本●コード番号:315-7211 アズワン品番67-2340-67
1台
63,980 税込70,378
当日出荷

穴あけ能力(mm)鋼板(SS400)t9-Φ20、ステンレス(SUS304)t6-Φ20 フレーム奥行(mm)軸心~50 穴あけ時間(秒)約3 出力(kN[tonf])196[20] 電源(V)AC100 単相50/60Hz 定格消費電力(W)580 トラスコ品番824-8338 質量(kg)15
1個
299,800 税込329,780
翌日出荷

亀倉精機パンチャー
高出力で楽々穴あけ、アダプター使用でHP-1・HP-2用替刃も使用でき多種多様な用途に対応。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴あけの加工に使用します。
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)