汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PS
全長(mm)130
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
非磁性、絶縁性、断熱性。耐薬品性良(除フッ酸)。耐熱性良 700℃以下耐熱衝撃性 △T=350℃。抜群の耐摩耗性 金属の10倍以上、プラスチックの100倍以上。金属汚染や有機物の溶出がありません。ハンダ、銀ロウが付着しません。
球状の物をつかみやすい先端形状。タブレット用と錠剤用があります。
材質SUS410
先端幅(mm)外径9.5×内径7
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質PA、ナイロン
全長(mm)120
1袋(10本)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
5色のバリエーションで色分け管理ができます。
材質PP
形状角型
高さ(mm)244
容量(L)24
外寸法(mm)446×338×H244
底内寸法(mm)360×242×H233
外寸法・奥行(mm)338
外寸法・間口(mm)446
非磁性、絶縁性、耐薬品性、耐熱性に優れています。対象物を傷つけにくくなっています。
全長(mm)120
材質ナイロン66(グラスファイバー入り樹脂)
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1個
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
摺動型単巻変圧器。小容量から大容量まで各種ラインナップ。半導体を使用しない為、ノイズが出ません。0Vから連続的な電圧調整ができ、幅広い用途に使用可能。保護回路、メータ付も製作可能です。
出力電圧(V)0~130
入力電圧(V)AC100
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質SUS430
全長(mm)150
1袋(10本)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
先端精度にこだわった逆作用ピンセット。本体を握ると先端が開き、離すと閉じます。小さく薄い物もしっかりと保持・固定可能。最大開幅15mm。完全非磁性。
材質ステンレス
先端幅(mm)0.2
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
静電気対策を施したセラミックピンセット。ステンレスの約1/10の熱電導率で熱が伝わりにくいのでハンダ付け作業に適しています。
全長(mm)128
材質本体:ステンレス、チップ:ジルコニアセラミック
質量(g)22
耐熱温度(℃)1200
先端幅(mm)0.8
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。使いやすい全長110mmのタイプです。
全長(mm)110
材質SUS410-J1
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
微小なチップや電子部品、時計部品の取扱い等にご利用下さい。
先端鋭先
寸法(幅W×長さL)(mm)11×114
材質ガラス補強材入りPOM
耐熱温度(℃)100
1個
¥479
税込¥527
4日以内出荷
コンパクトで省スペースな電圧調整器。
ゴム足を背面にも取付けることにより横置き・縦置きの両方で使用できる構造になっています。
縦置きにすると立ちながら作業する際、縦置きにするとVメーターが見やすく、電圧調整のツマミも回しやすいので便利です。
サイドには持ち運びしやすく安全な取手付。
電圧計付ですので入力電圧の変動による出力電圧の誤差修正が容易にできます。
電源入力コード付属。
入力電圧(V)AC100
出力電圧(V)0~130
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×243×217
1個
¥409
税込¥450
7日以内出荷
金属本体(芯金)が先端近くまで伸びているのでより先端まで力が加わります。強く握り込んでも先端が開かない設計。極小部品や薄いシートもしっかり保持します。
全長(mm)125
材質本体:ステンレス、チップ:PEEK:
質量(g)17
耐熱温度(℃)315
先端幅(mm)0.4
接地抵抗(Ω)Rg<1×1012
1個
¥1,898
税込¥2,088
12日以内出荷
1
2
3
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。