作業工具/電動・空圧工具 :「丸 棒 木材」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ 質量(kg)5.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド) 最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド) 仕様・用途ハウスリフォーム・DIY 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

216mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。 またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品216mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)13.2 消費電力(W)1500 回転数(min-1[r.p.m])3750 最大切込深さ(mm)(90°時)65 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大300(90°)
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷

190mm万能切断スライドマルノコ 今までになかった万能切断スライドマルノコをDIYユーザー&ハウスリフォームなどの軽作業者向けに、さらにお求めやすい価格でご提供しております。 もちろん専用チップソー1枚で鉄・アルミ・木工を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。電動工具が初めてのあなたにも安心して使えるツインクランプを搭載。 さらに、右手でも左手でも掴めるグリップ&トリガーを採用しています。またダイヤモンドホイールを取り付けることによって石材・タイル等の切断も可能にしました。
用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニングなど 付属品190mm万能切断チップソー、縦型/横型クランプ、サイドホルダー、六角レンチ 質量(kg)8.8 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(90°時)56 仕様・用途DIY・ハウスリフォーム・修理・ガーデニング 適合切断材鉄材、アルミ、木材 切断幅(mm)最大210(90°)
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

165mm万能切断マルノコ マルノコはDIYユーザー&ハウスリフォームの軽作業向けに発売されました。 1台により木材・アルミ・鉄材そしてプラスチック等の材料をすべて切ることができます。 また専用ダイヤモンドホイールを取付けることによってブロック・レンガなどの石材等も切断可能にします。
用途ハウスリフォーム・DIY 付属品165mm万能切断チップソー、T型ソーガイド、六角レンチ 質量(kg)4.3 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])3700 最大切込深さ(mm)(45°時)34 最大切込深さ(mm)(90°時)53 仕様・用途リフォーム向け 傾斜切断(°)0-45 適合切断材鉄材、アルミ、木材 最大切断厚さ(mm)3(軟鋼)
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷