寸法(mm)335×45×18
質量(g)57
タイプ木工用・引廻し鋸
刃長(mm)210
柄長さ(mm)120
疲れにくく滑らないエラストマー樹脂のソフトグリップ
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)240×90×15
質量(g)69
タイプ茨目
刃長(mm)120
山数20山
板厚(mm)1
適合替刃NG-186B
ベニア・薄板の切り抜きに・円抜きに
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂)
寸法(mm)160×13×1
質量(g)15
タイプ茨目
刃長(mm)120
山数20山
板厚(mm)1
適合品番【本体】NG-121
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要。逆アサリ込み刃で切りクズがハケる。
引き回し鋸 用途:薄板の切り抜き・曲線切りに 適用材:うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ※石こうボードを切る時は刃の目詰まりを起こしやすく注意が必要
刃長(mm)180
材質鋸部:SK5
寸法(mm)315×50×15
質量(g)56
柄長さ(mm)125
適合材うす板・ベニヤ・竹・塩ビパイプ
切刃形状茨目
アール刃(アール状にカーブした刃先)本目立済み バブ仕上げ 丸太や太い木材の切断に適しています。大きな木を切る時(丸太等を切断する時)鋸刃が材に挟まれ、抵抗で動かなくなることがあります。無理に動かさずクサビ等を使ってスキをあけ作業をすすめてください。
寸法(mm)800×75×25
仕様【目立て】本目立て
質量(g)304
刃長(mm)360
柄長さ(mm)360
切刃形状アール刃
研磨バフ仕上
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。