作業工具/電動・空圧工具 :「六角」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角穴のボルト・ネジ締めに。斜め締めができるボールポイント
形状L型
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
工具とボルトの接触面が大きく、少ない力で確実に締め付けることができ、ドライバーのようにねじ溝がつぶれて破損してしまう心配もありません。ショートサイズ。
用途穴付ボルト等の締付け取外しに。
材質クロームバナジウム鋼・ニッケルクロムメッキ
タイプショートサイズ
先端形状六角棒
セット内容(0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3ミリ)
付属品専用ケース
材質クロームバナジウム鋼
寸法(mm)【全体】350×70×8
質量(g)【全体】12
タイプマイクロ
サイズ(mm)0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3
入数7本組
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
ボールポイント六角軸レンチセット。
斜め締めができるボールポイント。
収納ホルダーでコンパクト保管。
セット内容(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)
材質クロームバナジウム鋼/ニッケルメッキ
形状L型
質量(g)372
タイプロング
先端形状ボールポイント
組数9
サイズ規格ミリ
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
セット内容8本セット
材質本体:クロームバナジウム鋼、リング・接続金具:スチール
寸法(mm)六角:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6
質量(g)【全体】92
1個
¥279
税込¥307
4日以内出荷
最も使用範囲の広い穴付ボルトに合わせてセットしました。
材質[本体] クロームバナジウム鋼(パーカー仕上げ) [リング・接続金具] スチール
形状L型
質量(g)290
硬度HRC48°-52°
商品構成10本セット
サイズ(mm)[六角] 1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6・8・10
1個
¥349
税込¥384
4日以内出荷
インパクトドライバー対応
用途ボルト、ナットの脱着に
穴角6角
軸径(Φmm)6.35
材質クロムバナジウム鋼
スプリング機能で六角軸ブラシの着脱がワンタッチでできる。機能優秀な専用チャックです。
用途六角軸先端工具を完全にロックでき、ワンタッチで着脱できる便利なロックチャックです。
軸径(Φmm)6.35mm(六角軸)
対応正・逆転電動ドリル、電動式ドリルドライバー、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバー
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
一体式でブレが少なく安定した作業が可能。ビットの差し込みはワンタッチ式で素早く装着。六角軸パーツが使える変換アダプター。SDSプラス。
用途ハンマードリル(SDSプラスシャンク対応)で六角軸タイプの先端工具が使える。
材質クロムバナジウム鋼+アルミ●表面処理:パーカー処理
寸法(mm)75×15×15
質量(g)45
差込角(mm)6.35
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。
対応機種電気ドリル
適正回転数(min-1)約200~約700
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
セット内容#1:ドリル径(2.8mm)目安ネジ径(M3-5)、#2:ドリル径(3.5mm)目安ネジ径(M4-8)、#3:ドリル径(4.0mm)目安ネジ径(M5-10)
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)65×6.35×6.35/本
質量(g/本)18
入数3本入
適応ねじ径M3~M10用
1パック(3本)
¥899
税込¥989
当日出荷
作業時、手がガードされているので、安心してハンマーを振り下ろせる。クロムバナジウム素材で耐久性に優れています。平刃は、両刃仕様を選択。右利き、左利き関係なく使用出来ます。
用途コンクリートや石材のはつり作業に。
付属品刃先カバー
材質刃部:クロムバナジウム、グリップ:PP/TPR
寸法(mm)210×98×77
色ブラック/ブラウン
対辺(mm)【頭六角部】約19
特殊刃先が+溝にガッチリ食いつきナメにくい
トーション効果でネジにやさしい
刃先がスリムで頭の小さいスリムビスにも最適
カムアウトしにくくハイパワーインパクトドライバーに最適
用途一般ビス・コーススレッド・スリムビス等の締め付け・緩めに
先端サイズNo.2
仕様18V対応・先端特殊刃先・スリムトーション
材質鋼材(工具用特殊合金)
軸径(Φmm)6.35(六角軸)
先端形状プラス(+)
スプライン形状で5種のナットに対応。左右回転切替レバー付き。
用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業に。
材質[本体] CR-MO [ソケットリング] CR-V
適合ナットスクエア・トルクス・六角インチ・六角ミリ・スプライン
ネジ山がつぶれ取れなくなったネジを電動ドライバーで簡単に取り出せるビット
用途使い方 逆(左)回転で使用 1: ドリル部分でネジに3-5mmぐらいの穴をあける 2: ビットの向きを入れ替える 3: ネジ部分をネジに差し込み、ゆっくりと回しながら引き抜く
適合機種インパクトドライバー・ドリルドライバー
軸径(Φmm)6.35(六角)
寸法(mm)65×6.35×6.35
質量(g)18
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き
種類トーション
先端サイズ(+)No.2
差込角対辺(mm)6.35
入数5本
六角(mm)13(満位置)
両頭機能両頭
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
一般ビス・コーススレッド・スリムビスなどの締め付け、緩めに。
木工作業向き
種類トーション
先端サイズ(+)No.2
差込角対辺(mm)6.35
入数2本
六角(mm)13(満位置)
両頭機能両頭
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
種類トーション
先端サイズ(+)No.2
差込角対辺(mm)6.35
入数2本
六角(mm)13(満位置)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
ネジとの食いつきがよく、打ち込みバランスのいい刃先設定。
新トーションデザインで回転トルクを吸収しネジに優しい。
用途一般ビス・タッピングビス・コーススレッドなどの締め付け、緩めに。
鉄工作業向き。
種類トーション
先端サイズ(+)No.2
差込角対辺(mm)6.35
入数5本
六角(mm)13(満位置)
刃先マグネットあり
両頭機能両頭
交換できる替刃式で作業能率がアップ。刃が交換できる替刃式のみで連続作業やサイズ変更が可能です。超合金を使用し特殊焼入れをしています。刃先が薄いので食い込みが良い。
用途木材の切削作業・通し穴加工など。
付属品六角棒レンチ3mm
材質(刃)合金鋼
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。