黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)240×100×250
質量(g)260
タイプ角型
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
用途ポリ底角丸型で釘やビスが取り出しやすい形状です。側面にはハンマーフック、前面はビット入れと小物入れが付いています。
材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール
寸法(mm)284×118×304
質量(g)354
タイプ丸型
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
皮革をブラシで擦る加工が施されたデルマ革が使用されているので、革がしなやかになりさわり心地も柔らかくなります。
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×90×20
全長(mm)305
質量(g)275
頭径(Φmm)21
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途箱屋型(角):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)305×97×20
全長(mm)305
質量(g)345
頭径(Φmm)18
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
釘打ちと釘抜きが行えます。
用途釘打ちと釘抜きが行えます。
長さ(mm)333
形状丸箱屋型
質量(g)381
材質(柄部)樫
寸法(cm)33.3×9.8×2.7
1丁
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)PP TPR
材質(頭)45C
主な用途打ち込み作業
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状山吉型
質量(g)380
頭径(Φmm)27
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×2.7
1丁
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
用途頭が短い形状で狭い所での釘打ちに便利です。
長さ(mm)360
形状先切型
質量(g)522
頭径(Φmm)30
材質(柄部)樫
寸法(cm)36×10×3.3
1丁
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
【先切型】先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
用途先切型:先端部はカシメ・釘シメ等に使用できる。
仕様(鉄クサビ)2割出し
材質(柄部)樫柄(油染ニス)
材質(頭)炭素工具鋼
パーカー仕上 角面のスジが釘打ち時すべりにくく打ち損ねた時の釘抜きが一緒になっています。
型箱屋型
質量(g)100
種類木ハンマー
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
作業時には安全メガネを着用してください。堅く焼入れされたものは叩かないで下さい。釘打ち作業を目的に製造されています。
質量(g)362
寸法(mm)330×115×25
材質頭:ステンレス
タイプ先切金槌
頭径(Φmm)24-27(楕円型)
頭部長(mm)115
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
平面側で釘の 3/4位打ち込み、その後凸面で打ち込むと打痕が残らずきれいに打ち込める。
用途クギ打ちやノミ叩きなどいろいろな作業に、バランス良く使えます。
仕様楔部:鉄クサビ(2割出し)
タイプ両口玄能
材質(柄部)樫材(油染+ニス仕上)
材質(頭)炭素鋼(パーカ仕上)
先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
用途先端部はカシメ・釘シメに使用できます。
形状先切型
材質(柄部)樫
工具用特殊鋼材を使用、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現。くぎ抜きのヘッド部をハンマーでたたけば、手に響くことなく頭のとんだ釘や曲がった釘も抜けます。尾部を薄く、幅広に設計。全体をスリムに仕上げ、軽く作業性がアップ。
用途くぎ抜き作業に。タイル、壁材、床材等のはがし作業に。テコとして。
釘や軟・鋼鉄線の切断に。
食い込み切断で、切り残しが少ない。
材質SC材(炭素工具鋼)
色ブラック/オレンジ
焼入硬度【刃先】HRC-55~58
細かい作業に最適。小さくても確かな性能。木工細工、彫金細工用・38m/mまでの小釘
材質頭部:55C鋼、銅メッキ仕上、柄部:唐木
全長(mm)200
ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。
用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。
材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム
質量(g)76
本体寸法(mm)80×70×50
有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合
口深(mm)約28
対応板厚(mm)約5~25
1セット(2個)
¥499
税込¥549
当日出荷
ピンの打ち抜きに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
テーパーピンの脱着と釘締め、フローリングの施工などに。釘の頭を沈める時に。狭い場所や隅を打ちつける時に。金鎚の入らないところの釘打ちに。
質量(g)77
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
タイプ四角刃
金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
用途金釘・竹釘・木釘等の釘道を付けるのに適しています。テーパー状の穴あけに最適。 穴あけ作業に。
サイズ中
タイプ三角刃
釘袋・腰袋・カバンの補修、補強に。
ベルト・レザー類の金具の取付にも最適。
質量(g)249
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。