グラスファイバーは幾つもの繊維で構成されております。
木柄と違い万一の破損の場合もヘッドが飛んでいくことは無い。
用途ハツリ作業全般、コンクリ釘 打ち込み作業、アンカー取付け作業等、杭打ち作業等
材質(グリップ)PP TPR
材質(頭)45C
主な用途打ち込み作業
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質S45C材
厚さ(mm)3
商品構成単品
表面サテン仕上げ
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた万能工具として、あらゆる分野で使えます。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
表面処理ニッケルメッキ
シノ形状がストレートに17度曲がっているので、一定の位置に決めやすく番線が巻きやすい。また穴合わせもしやすく、曲がりにより手のひらにフィットし力が入れやすいです。
用途ボルトの締め付け、番線の締め付けに。
仕様12角サーフェイス
材質本体:S45C、ソケット:Cr-v
色シルバー
タイプロング
穴径(mm)落下防止穴:5(2穴)
ギア数30
簡易的な「ほぞ」を容易に組むことが出来ます。
用途木材料の90度角とり作業に
材質45C、本体:カーボンスチール/グリップ:TPR
寸法(mm)180×30×30
全長(mm)230
色ブラック/ブルー
質量(g)140
刃長(mm)70
グリップ径(Φmm)30
刃幅(mm)12×12
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
挟み腕のふところが大きくアングル越しの溶接の位置決めなどに最適です。
用途角鉄材のクランプに有効、金工作業、軽天作業に。
材質本体:S45C
タイプC型
表面処理ニッケルメッキ
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。平面のさび落とし作業、タイル壁・クッションフロアー・防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
色ブラック
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途10~30mm対応の可変式です。
材質S45C
全長(mm)185
表面処理ブラックフィニッシュ
ピン長さ(mm)5
色(グリップ)赤
1個
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
お手持ちのレシプロソーで剥がし作業ができる商品です。刃を90度ツイストしているスクレーパー。ツイストによってしっかりホールドできます。またレシプロソー(セーバーソー)本体を横向きにせずとも使用でき、作業効率も上がります。
用途塗装やPタイルの剥がし作業に。タイル壁、クッションフロアー、防水塗装膜の剥がしにも活躍します。
材質炭素鋼45c
寸法(mm)24×25×160
色ブラック
質量(g)46
刃幅(mm)25
刃厚(mm)1.5
適合工具レシプロソー電動工具・レシプロソー取付口を持つハンドル
1本
¥359
税込¥395
4日以内出荷
あごの中央が開口していることで、保持している箇所のつなぎ目での溶接等を可能にします。
用途鈑金や溶接作業の仮止め。固定や溶着、接合の保持作業等に。
材質本体:S45C
寸法(mm)225×70×63
全長(mm)225
質量(g)595
タイプ溶接用
表面処理ニッケルメッキ
アゴの深さ(mm)70
最大挟み幅(mm)70
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
セット内(:8×9mm・10×12mm・11×13mm・14×17mm・19×21mm)。
狭いすき間のナット・ボルトに。
材質S45C材
厚さ(mm)3
タイプ落下防止コード用取付け穴付(14×17・19×21)
口径(Φmm)8×9・10×12・11×13・14×17・19×21
組数5
商品構成セット品
表面サテン仕上げ
サイズ(mm)115×20×3●125×25×3●138×27×3●160×35×3●180×44×3
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
ディスクグライダーのロックナットの脱着に
用途ピンの長さを7mmにしておりオフセット型・カップ型などの深型ディスクの交換やディスクグラインダーのインナーフランジも楽に回せます(TOP AP-1030Lと同様)
材質S45C
全長(mm)185
表面処理クロムメッキ
ピン長さ(mm)7
色(グリップ)青
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
金属板などをつかんだ状態のままロックできるプライヤーです。作業中にすっと力を込めている必要がないため、作業の簡便化に大きく貢献してくれます。そしてはさむ部分が横に長いため、安定性があります。
用途金属板の折り曲げ、圧着、強制に。
材質本体:S45C
寸法(mm)250×98×70、アゴの深さ:48、アゴの幅:100、はさみ幅:最大60
全長(mm)250
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。