作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YoshidaToolsペンシルグラインダー
エコ商品
アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています 芯ブレを極力少なくした本体にかかる振動を低減しました
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])60000 ねじ寸法(ホース口金)1/4-28UNF 付属品カプラプラグNL-22PFF、9Hex、8Hexスパナ(各1)、排気ホース35cm(1)、給気ホース135cm(1)、ラバープロテクタ(1) 全長(mm)150 質量(kg)0.11 ハンドルロール方式 コレットサイズ(mm)3 推奨ホース径(mm)4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.18 外径(mm)(最大)16 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
アルミ本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています アルミ本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削など 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8、(砥石取付)W3/8山16 付属品カプラプラグNL-23PM、21Hexスパナ、5mm六角レンチ 全長(mm)307 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
25,980 税込28,578
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 アルミの本体の中にマフラーが内蔵されているため音が静かな設計になっています。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12700 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)307 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)75×13×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
24,980 税込27,478
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-5Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM 全長(mm)156 質量(kg)(トイシカバー付)0.645 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)50×4×9.5 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 頭部高さ(mm)47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

100Φアングルグラインダー YoshidaTools 動画あり
重量が軽くなりました コンパクトで持ちやすい設計です ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 最高使用周速度(m/min)砥石/4300 砥石寸法(mm)100×2~6×15 ハンドルロール方式 推奨ホース径(mm)9.5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのアングルサンダー(YA-5K-1,2シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなりコンパクトで持ちやすくなりました。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。
用途溶接面の仕上げ、塗装、錆び落とし、バリ取りなどに。 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.95
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)156 質量(kg)0.6 最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000 ハンドルロール ホース口金取付ねじRC1/4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40 頭部高さ(mm)83.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

YG-3HA-5 棒グラインダー 6mm YoshidaTools 動画あり
YoshidaTools棒グラインダー 6mm
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])14000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)335 質量(kg)1.17 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

ベビーグラインダー(精密研磨・研削用6mm軸) YoshidaTools 動画あり
YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-23シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-23S-1F、YG-23F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])22000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)6 最大外径(mm)37 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOSHIDAのアングルグラインダー(YA-6Cシリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 軽量。 コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました。 開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7600 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8 付属品26Hex片口スパナ 8Hex六角棒レンチ カプラプラグNL-23PM 全長(mm)252 最高使用周速度(m/min)(トイシ)4300 方式(ハンドル)ロール 砥石寸法(mm)180×6×22 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)1.1 頭部高さ(mm)89
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部にの仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)522 質量(kg)1.76 砥石寸法(mm)65×13×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)1.1 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷

YoshidaTools棒グラインダー 長尺 75Φ
エコ商品
YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-4Hシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 ねじ寸法(砥石取付)W3/8山16 全長(mm)585 質量(kg)2.5(砥石カバー付) 砥石寸法(mm)75×19×9.53 ハンドルロール 推奨ホース径(mm)12.7 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.75 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
8日以内出荷

YOSHIDAのミニグラインダ(YGT-6)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はそのコンパクトな大きさから狭い場所での作業が容易になります。
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなどに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])20000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)76 質量(kg)0.4 ハンドルレバー 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.25 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

YOSHIDAのストレートグラインダー(YGL-3HAシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットが内コレットタイプのため芯ブレが少なく設計されています。 砥石軸がロータに直結されているため伝達ロスが少なく強力です。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)554.5 質量(kg)1.7 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
欠品中

YG-3HA-7 棒グラインダー 6mm軸 18,000RPM YoshidaTools 動画あり
YOSHIDAのストレートグラインダー(YG-3HA-5,6,7シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。
用途溶接部の仕上げ、鋳造品、ダイカストバリ取り、各種の磨き作業や重研削などに。 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)335 質量(kg)1.17 ハンドルロール 砥石寸法(Φmm)外径45 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 排気方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

YOSHIDAのベビーグラインダー(YG-13シリーズ)は、日本製の高品質商品で、小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 本機はコレットがロータに直結されているため芯ブレが少なく滑らかに高速回転しますので作業者の疲労が軽減されます。 アルミの本体の中にコンパクトに設計された気筒とロータが組み込まれています。 コレットがロータに直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。 矢印の方向に押せばレバーが倒れ入気状態になります。レバーを離すと、自動的にロックします。(YG-13S-1F、YG-13F-1Fのみ)
用途鋳造品、ダイカスト、各種金型仕上げ、軽度のバリ取りなど 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])30000 ねじ寸法(ホース口金)RC1/4 付属品カプラプラグNL-22PM コレットサイズ(mm)3 最大外径(mm)33 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(無負荷時)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YoshidaToolsYA-3C用砥石カバーCP
エコ商品
用途YA-3C用砥石カバーCP 適合本体YA-3C-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

YoshidaToolsエアー工具
重量が軽くなりました 。コンパクトで持ちやすい設計です 。ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です 。開閉方式消音マフラーを採用していますので騒音が減少しました 。開閉方式消音マフラーにより冬季の排気口の凍結が無くなりました 。排気方向が変えられますので排気による煩わしさを解消しました
用途溶接面の仕上げ、開先掘、錆び落とし、バリ取りなど 付属品32Hex片口スパナ、6Hex六角棒レンチ、5Hex六角棒レンチ、カプラプラグNL-23PM 全長(mm)217 質量(kg)1.78 最高使用周速度(m/min)砥石/4300 ねじ寸法(ホース口金)RC3/8 砥石寸法(mm)100×6×15 ハンドルロール方式 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])11000 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.68 頭部高さ(mm)77
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷