作業工具/電動・空圧工具 :「錆 落とし エアー ツール」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YOSHIDAのニードルスケーラ(YNS-1シリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 均一でなかったり、凸凹のある面でも活用できるように設計されています。 高い打撃数を維持し容易なニードル交換を可能としました。 小型コンプレッサーでの使用が可能です。
用途岩石やコンクリートの荒い表面や、溶接熔材、鋳造品のサビやペイントを削るのに最適です。 全長(mm)196 質量(kg)0.97(ニードル無) ハンドルレバー 最大外径(mm)36 推奨ホース径(mm)9.5 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.14 打撃数(Hz)90 ピストン径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ニードル(mm)3×180-12
1台
29,980 税込32,978
当日出荷