チェンジバレル研磨機 ミドルタンブラーBISO61日以内出荷
チェンジバレル研磨機はタイコを回転させて、メディアと研磨品をぶつけて研磨をします。9段階スピード調整、タイマーは5分間隔で5分~240分と幅広い時間設定ができ、回転方向は正転、逆転、両回転の3設定になってます。タイコは透明ですので、液の汚れ等が分かりやすくなっています。
電源(V)AC100・50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×280×265容器容量(L)1.3研磨容量(個)一般指輪約100ヒューズ容量(A)5内寸法(mm)(タイコ)投入口Φ100×幅140×奥行111付属品光沢洗浄液(500mL)1本、セラミック球1.6Φ(1kg)1袋