用途皮・ビニール・厚紙・ゴム・うす板などの穴あけに。
セット内容Φ3・4・5・6・8mm
材質(本体)S55C
1セット(5本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
幅広い用途・サイズに対応。精密作業から通常のネジまわしまで。
質感の高いアルミケース入り。
セット内容ラチェットドライバー/エクステンションアダプター(マグネット付)/ソケットアダプター/【付属ソケット:差込角6.35mm】6・7・8・9・10・12mm /【付属ビット4mm軸】(+)ドライバー:No.000・No.00・No.0・No.1 、(-)ドライバー:1.0・1.5・2.0・2.5 mm、Y型:Y0・Y1・Y2 、三角:3 、六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2.0 、ヘクスローブ:T5・T6 、ヘクスローブいじり止め付:T7・T8・T9/ 【付属ビット6.35mm軸】 (+)ドライバー:No.1・No.2・No.3 、(-)ドライバー:4・6 mm、六角:4・5・6 、ヘクスローブいじり止め付:10・15・20
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットあり
1セット(42本)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
多種類のボルト&ナットに対応。
用途六角ミリ・インチ、ヘクスローブ、スプライン、四角、角の潰れたボルト・ナットの締付け・緩めに。
セット内容ラチェットハンドル、9.5mm角マルチソケット(10・11・12・13・14・15・17・19・21・24mm)
材質(ソケットコマ)クロームバナジウム、(収納ホルダー本体部)ABS樹脂、(ソケット部)ナイロン樹脂
材質(ハンドル)PVC
材質(ラチェットハンドル)S45C
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
6.35mm角ソケット・ビットが両方使える手の平サイズのラチェットハンドル。
用途狭い所のネジ・ナットの締め付け緩めに。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:4・6mm/PZ:PZ1・PZ2/六角ビット:1.5・2・2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T30/ソケット(6.35mm差込角):4・4.5・5・6・8・10・11・12mm/ィンガーラチェットハンドル(6.35mm角ソケット・6.35mm軸ビット両用タイプ)
種類セット品
商品構成セット品
1セット(28本)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
手首を左右に反復させるだけ!作業がラクなT型ラチェットハンドル。収納と持ち運びに便利なコンパクトケース入り。
入組点数29
セット内容T型ラチェットハンドル(6.35mm)、精密ドライバー:+00/-1.8、ソケット(6.35mm角):5/5.5/6/7/8/9/10/11mm、ドライバービット:+1/+2/-4/-6、六角ビット:5/6mm、ヘックスローブビット:T10/T15/T20、ソケットアダプター、ビットホルダー(6.35mm差込角)、六角棒レンチ:1.5/2/2.5/3/4/5/6mm
1セット(29本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
奥まった所の作業に便利なエクステンションバー付き。31種類のビットであらゆるネジに対応。
材質(グリップ)樹脂
セット内容(+)ドライバー:No.000・No.00(×2)・No.1(×2) /(-)ドライバー:1(×2)・2(×2)・2.5(×2)・3(×2)・3.5(×2)・4(×2)mm/六角:0.7・0.9・1.3・1.5・2・2.5・3・3.5・4/トルクス:T4・T5・T6・T7・T8・T9・T10(×2)・T15(×2)・T20(×2)/PZ:PZ00・PZ0・PZ1/マスターハンドル/エクステンションバー/付属ビット42本(31種)
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(44本)
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
材質ステンレス鋼
寸法(mm)250
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に
材質(本体)カーボンスチール
材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン
材質(端子)真鍮・銅+PVC
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
つかんだ物がすべりにくい内側ギザ付。サビに強いステンレス製。
用途ホビー・プラモデル・時計修理などの精密作業に。
材質ステンレス鋼
先端が平らで薄く相手をキズつけにくい形状。サビに強いステンレス製。
用途切手収集やペーパークラフトなどに。
材質(本体)ステンレス鋼
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
ラクラク作業ラチェット式。
狭い所の作業に便利マルチラチェットハンドル付。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:3・4・5・6mm/ソケット(6.35mm):5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:3・4・5・6mm/ラチェットドライバーハンドル(6.35mm差込角)/マルチラチェットハンドル/ソケットアダプター
種類セット品
商品構成セット品
1セット(21本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1本2役、ビットとソケット両方まわせる。
ラクラク作業ラチェット式。
セット内容(+)ドライバー:No.0・No.1・No.2/(-)ドライバー:4.5・6mm/ソケット(6.35mm):7・8・10・11・12・13mm/六角ビット:2.5・3・4・5・6mm/2WAYラチェットハンドル
種類セット品
商品構成セット品
1セット(17本)
¥859
税込¥945
当日出荷
材質(グリップ)スチールクロームメッキ
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:1.4・2.0・2.4mm/ピンセット
種類セット品
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(6本)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
保管に便利なリング付
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:1/16(59×15)、5/64(62×18)、3/32(65×19)、1/8(77×20)、5/32(86×25)、3/16(92×28)、7/32(100×34)、1/4(105×37)
材質(本体)Cr-V黒染
材質(リング)スチール
1セット(8本組)
¥419
税込¥461
当日出荷
平面でも使いやすい角度付。狭く奥深い場所に便利!立ち上がり角度30°。ラチェット機構付。
材質(本体)S45C
複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質(ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス
材質(本体)炭素鋼
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(ソケット)クロームモリブデン鋼
きれいに穴があけられる・円盤も作れる。切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
用途皮/紙/ビニール/ゴム/真鍮板(0.2mm以下)/アルミ板(0.2mm以下)/銅版(0.2mm以下)/アルミメッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)/真鍮メッシュ(ワイヤー径0.2mm以下)などの穴あけ・円盤製作に。
寸法(mm)3、4、5
1セット(3本)
¥799
税込¥879
当日出荷
携帯に便利なペン型。
用途ネジ締め・ゆるめに。
材質(グリップ)樹脂
セット内容ペン型差替ドライバー本体、キャップ、両頭ビット+No.1×-4mm(本体にセットされています)、両頭ビット+No.0×-3mm
種類精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1本
¥339
税込¥373
当日出荷
サイズ規格ミリ/インチ
形状L型
タイプインチ+ミリ
セット内容ミリ…1.3/1.5/2/2.5/3/4/5/5.5/6mm 、インチ…0.028・0.035・1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・7/32・1/4
材質(本体)Cr-V鋼 (ミリ:クロームメッキ/インチ:黒染め)
先端形状六角
1セット(19本)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途時計のバンド交換・長さ調節。メガネの調節などに。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
セット内容時計バンド外し
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
材質(ピン)ステンレス
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

クイックバークランプ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
手早く作業!
締め付け・押し広げはレバーを引くだけ、固定解除はボタンを押すだけ!
先端部を付け替えて締め付け&押し広げ!
用途締め付け・押し広げに。
種類バークランプ
寸法(mm)100
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(7本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
セット内容T8/T10/T15/T20/T25/T30
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状ヘックスローブ
材質(ホルダー)アルミ合金
1セット(6本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
スプリング式で作業がラク!しっかり挟める!可動式くわえ部。
用途接着作業や工作・模型作りに。
種類スプリングクランプ
材質(本体)ナイロン
1セット(4個)
¥419
税込¥461
当日出荷
軽量・コンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状六角
材質(ホルダー)アルミ合金
サイズ規格ミリ
形状L型
材質(本体)Cr-V鋼 黒染め
先端形状六角
材質(リング)スチール
ワンタッチで脱着できる!ホルダー付。
用途六角穴付きボルトや止めネジの締め付け・ゆるめに。
形状L型
先端形状六角
収納式でコンパクトな携帯ツール。
形状ナイフ型
材質(本体)Cr-V クロームメッキ/ミラーポリッシュ
先端形状六角
材質(ホルダー)アルミ合金
用途ステンレスパイプ、ドリル穴などのバリ、面取りに。
適合機種BMR-100
材質HSS1020
タイプステンレス用
1セット(2個)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
携帯電話・精密機器類の特殊ネジに対応。
材質(グリップ)真鍮クロームメッキ
種類精密ドライバー
材質(軸)Cr-V
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1セット(3本)
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
狭い所の作業に便利。ハンドルを持ちかえないで使えるラチェット機構付!。ワンタッチ切替レバー。ラチェットハンドル付10本組。T-10、T-15、T20、T-25、T-27、T-30、T-40。(+)No.1(+)No.2。(-)6mm
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2/(-)ドライバー:6mm/いじり止めトルクス:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40
種類セット品
ラチェットの長さ(mm)98
商品構成セット品
アズワン品番64-4062-30
1セット(10本組)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1セット(3本)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
狭い隙間にも支えるスタビータイプ。
回転ロスが少なくスムーズな72山ギア使用。
全長約35mm(25mmビット使用時)。
仕様6.35mm六角軸
セット内容本体、25mmドライバービット
種類スタビードライバー/ラチェットドライバー
商品構成単品
1本
¥1,398
税込¥1,538
9日以内出荷
ローラー部より自動的にオイルが流れ出て切粉の飛散を防ぐ。ローラーは耐久性に優れた特殊鋼を使用。
セット内容スポイト付
こんなお得な商品も!

打診棒
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
携帯に便利な伸縮式。落下防止コード取付可能。
用途タイルのはく離、浮き上がりの探査に。
種類点検ハンマー/テストハンマー
全長(mm)約165~735
材質(頭)ステンレス
材質(柄部)ステンレス
主な用途機械機器や車輌の点検
セット内容ストラップ付
アズワン品番64-4061-58
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。