作業工具/電動・空圧工具 :「さしこ」の検索結果

関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)差込角1/4DR 13PC
六角タイプ。ソケット:4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●入組サイズ(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14●トレーサイズ(mm):W140×D80×H40●質量(g):235 アズワン品番68-0848-35
1セット(13点)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※メイン画像は13551です。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):68●先端部外径(D1;mm):24.8●先端部外径(D2;mm):26.6●質量(g):146●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-81
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)差込角3/8DR 15点組
ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセット。ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
1セット(15点)
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/8●測定範囲(Nm):20~100●最小目盛(Nm):0.5●全長(mm):405●質量(kg):1.02 アズワン品番68-0850-71
1丁
14,980 税込16,478
6日以内出荷

6段階でロック可能(30度ずつ)。 耐久性に優れたボールロック式、ヘッドのくぼみにボールが入ります。 フレックスヘッドで、前後180度まで動きます。 角度の調整が必要な場所にあるボルトにスムーズにアクセスできます。 一度取外しても同じ角度をキープします。 リペアキット品番:13531R。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(L;mm):602●グリップ径(Φmm):20●質量(g):1280 アズワン品番68-0848-80
1台
5,898 税込6,488
6日以内出荷

向かって右にダイヤルを回すとロックが解除されます。 ハンドルを回しながら目盛にて任意のトルクに設定します。 ※逆ネジには対応しておりません。 ※トルクの検査表が付属しています。 ※工場出荷時以降はトルク精度の保証はございません。 ※トレサビリティはございません。
仕様●精度(%):±3●ギア数:45●差込角(SQ):3/4●測定範囲(Nm):110~550●最小目盛(Nm):1●全長(mm):970●質量(kg):3.7 アズワン品番68-0850-72
1丁
76,980 税込84,678
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。 ※画像は代表画像(11558)です。
仕様●差込角(DR):3/8●全長(L;mm):52●先端部外径(D1;mm):18.8●先端部外径(D2;mm):20.6●質量(g):64●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-58
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

ユニバーサルジョイントの稼働部にスプリングがついており、先端を真っ直ぐな状態に保ちます。 ジョイント部はスプリング付きで扱いやすいです。 転がりを防止する溝付きです。 吊り下げタグ付きです。 狭い場所で、ソケットをネジに取り付ける時、先端がフラフラしないので片手で作業ができます。
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):38●先端部外径(D1;mm):13.9●先端部外径(D2;mm):14.8●質量(g):26●材質:クロムバナジウム鋼(Cr-V) アズワン品番68-0848-37
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

インパクトソケット:6・7・8・9・10・11・12・13・14mm
仕様●差込角(DR):1/4●全長(L;mm):23●先端部ソケット外径(D1;mm):10・11・12・14・16・17・17・19・20●差込部ソケット外径(D2;mm):13●ソケット深さ(T;mm):2.4・2.8・3.5・3.5・4.2・4.9・5.6・5.6・5.6●サイズ(mm):W185×D20×H28●重量(g):約680●原産国:台湾●材質:クロームモリブデン アズワン品番68-0848-97
1セット
2,398 税込2,638
6日以内出荷

全長わずか59.5mmのウルトラショートラチェット、1/4DRソケットやビットが装着できます、60ギアの切り替え式ラチェット、スピンナハンドルなどが取り付けできる1/4DRのスクエアホール付き、11アイテムがアルミニウムケースに入っています、ウルトラショートスクエアミニラチェット、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、ソケットサイズ:7 8 10 12 13 14mm、ソケットアダプター、※ラチェットにソケットアダプターを取り付けて、1/4DRソケットを装着します。※1/4DRスクエアホールに1/4DRのTハンドルなどが装着できます。
1セット
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミラー仕上げのメッキが美しいスタンダードソケットセットです。 ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプです。 六角タイプです。 EVAのDESIGNトレー付きで整理整頓ができ、サイズも一目でわかります。 ソケット:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32 EVAトレー
仕様●差込角(DR):1/2●入組サイズ(mm):10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・ 21・22・24・27・30・32●トレーサイズ(mm):W315×D200×H45●重量(g):3070 アズワン品番68-0848-79
1セット(16点)
9,998 税込10,998
6日以内出荷

伸縮式のスピンナーハンドルで、最大512mmまで伸ばして使用できます。 5段回でロックができます。 ヘッドは耐摩耗性と防さびに優れたリン酸マンガン処理が施されています。 ※リペアキットは13522Hです。
仕様●差込角(DR):1/2●全長(mm):355-512●伸縮ロック数:5●ヘッド幅(mm):33●重量(g):975●材質:CR-V アズワン品番68-0848-82
1本
2,898 税込3,188
6日以内出荷