作業工具/電動・空圧工具 :「つえ」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
ブレードは安心のロック式、簡単脱着刃先にはマグネット付ナイロンケースにはベルトを通せます(ベルト幅:約65mm)IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900
商品構成セット品
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)44
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)1/2
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
全長(mm)54
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)軟線2.6/中硬線2.4/硬線2.0
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
全長(mm)160
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
全長(mm)160
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)230、ナット部31
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)750
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
適合規格IEC60900
全長(mm)155
全幅(mm)84
刃長(mm)45
切断能力(mm)50Φ(丸ケーブル)、0.6(ケブラー繊維)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14・16・17・18・19mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614・E41616・E41617・E41618・E41619)
質量(g)935
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
入組22グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
セット内容【3/8SQ絶縁ラチェットハンドル】200mm【3/8SQ絶縁エキステンションバー】125mm【絶縁マイナスドライバー】0.6×3.5、0.8×4、1×5.5【絶縁プラスドライバー】PH1、PH2、PH3【絶縁スパナ】8、10、12、13、14、17、19mm【3/8SQ絶縁ソケット6角】8、10、12、13、14、17、19mm
入組点数22
差込角(inch)3/8
1組(22個)
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容3/8SQ絶縁T型レンチ200mm(E41238)、3/8SQ絶縁ソケット(六角)8・10・11・12・13・14mm(E41608・E41610・E41611・E41612・E41613・E41614)、3/8SQ絶縁ヘキサゴンソケット4×75・5×75・6×75・8×75(E42004・E42005・E42006・E42008単品取扱いなし)
質量(g)975
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
規格EN60900規格
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
適合規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
全長(mm)125
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
差込角(sq.)3/8インチ
全長(mm)200
ハンドル幅(mm)140
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
¥5,798
税込¥6,378
翌日出荷
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)145
規格EN60900
ハンドル径(Φmm)95×18
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼
商品構成単品
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
72ギアで細かい作業に対応しています。
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。1000V対応
規格EN60900規格
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900
全長(mm)160
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
切断能力(Φmm)ピアノ線5.0
1丁
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヘッドには鉄球入りで衝撃を吸収します。IEC60900規格適合通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
種類電工ハンマー
頭径(Φmm)30
全長(mm)315
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)エラストマー
主な用途電気・設備工事用
質量(kg)0.6
材質(本体)スチール(PVCコーティング)
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
プリセット型。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
全長(mm)288
直径(Φmm)ダイヤル:36
精度(%)±4
対応電圧1000V
ヘッド高さ(mm)50 (ドライブ部除く)
材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼
ヘッド幅(mm)37.5
ギア数90
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。