作業工具/電動・空圧工具 :「インチ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(11個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット(9個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
6角タイプソケットホルダー付き。
差込角(inch)3/8
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1セット(9個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)36
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
ミラー仕上げのメッキが美しいディープソケットセット。ボルトの貫通したナットや、奥まった所での作業に最適です。
ボルト・ナットを傷めにくい面接触タイプ。
穴角6角
差込角(inch)3/8
セット内容3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
1セット(9個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
インパクトドライバー62008用ビット。
全長(mm)37
先端サイズ10×1.6
先端形状マイナス(-)
本数1
両頭機能片頭
1本
¥449
税込¥494
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数20
差込角(inch)3/8
セット内容[ソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8[ディープソケット]3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー75、150mm
1セット(20個)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数18
差込角(inch)1/2
セット内容ソケット3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8、15/16、1、1.1/16、1.1/8、1.1/4インチ、ラチェットハンドル、エキステンションバー125、250mm、ユニバーサルジョイント
1セット(18個)
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
1セット(18個)
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
1/4インチHEXのビットを使用する際に。
差込角(inch)1/4
全長(mm)142
厚さ(mm)差込部含まず12
ヘッド幅(mm)25
ギヤ歯数30
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数44
差込角(inch)3/8
セット内容ソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、ソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4インチ、ディープソケット(ミリ)8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mm、【セット内容2】ディープソケット(インチ)3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16インチ、ラチェットハンドル、スピンナーハンドル、エキステンションバー75、150mm、ユニバーサルジョイント
1セット(44個)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
インパクトドライバー62008用ロングビット。
全長(mm)80
先端形状プラス(+)
本数1
両頭機能片頭
差込角(inch)3/4
セット内容26、27、29、30、32、35、36、38mm ケース入り。
1組
¥14,880
税込¥16,368
翌日出荷
チタンコーティングにより耐久性を向上させたビットセット。
1セット(30個)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
ブローモールドケース入り。
セット商品数12
差込角(inch)1/4
セット内容[ソケット]3/16、7/32、1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、[ディープソケット]1/4、9/32、5/16、11/32、3/8、7/16、1/2インチ、ラチェットハンドル、ドライバーハンドル、ユニバーサルジョイント、エキステンションバー(mm)75、150、ケース付き。
1セット(12個)
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
差込角(inch)3/4
セット内容26、27、29、30、32、35、36、38mm ケース入り。
1組
¥19,880
税込¥21,868
欠品中
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
ラチェットハンドル等で1/4インチHEXのビットを使用する際に。
全長(mm)25
対辺寸法(inch)1/4
本体にビットホルダーを取り付ければ、5/16インチHEXビットを用いたインパクトドライバーとして使用でき、
ビットホルダーを取り外せば、1/2インチSQソケットを装着でき、固着したボルト、ナットにも使用できます。
反時計回り及び時計回り(逆ネジ用)の両方に使用できます。
セット内容(+)ドライバー:No.1・No.2・No.3/(-)ドライバー:10×1.6mm/ロングプラスビット#2・3/ビットホルダー/ケース/本体
種類セット品
商品構成セット品
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
1/2インチSQのラチェットハンドル等で3/8インチSQのソケットを使用する際に。
サイズ凹1/2×凸3/8
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
3/8インチSQのラチェットハンドル等で1/4インチSQのソケットを使用する際に。
ミリ、インチサイズ両用レンチ。すり減ったナット、ボルトでもOK。
材質クロームバナジューム鋼
1/4インチSQのソケットを使用する際に。
寸法1/4インチHEX×1/4インチSQ
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
5本入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
5ヶ入り差込角:1/2インチSQインパクトソケット用
13mmのギアレンチに装着することで、3/8インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側13、ソケット側3/8インチSQ
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
5本入り差込角:3/8インチSQインパクトソケット用
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチHEXビット用のラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ビット側1/4インチHEX
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
10mmのギアレンチに装着することで、1/4インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側10、ソケット側1/4インチSQ
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
18mmのギアレンチに装着することで、1/2インチSQのラチェットハンドルの様に使用することができます。
寸法(mm)ギアレンチ側18、ソケット側1/2インチSQ
1個
¥749
税込¥824
翌日出荷
小型の六角レンチのセット。
ホルダー付き。
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。
細かな作業に最適。
ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm
インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64"
※単品での販売はございません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60
アズワン品番68-0849-08
1組
¥428
税込¥471
6日以内出荷
ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。
豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。
正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。
ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。
振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。
エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
真鍮ハンマーは銅ハンマーより打撃力・耐久性に優れ、対象物を傷つけたくない場合に最適です。火花がでると危険な場所での作業に有効です。3/4 インチのソケットヘッドはフライス盤などのボルトを締めたり緩めたりするのに活躍します。ハンドルはスチール製にソフトクッションを巻いており、軽量化と作業負担を軽減を可能にしました。ソフトクッショングリップ付きです。
全長(mm)270
質量(g)470
柄長さ(mm)250
材質(頭)真鍮
ヘッド径(Φmm)27
材質(ハンドル)スチール (ソフトクッション付)
ソケットサイズ(inch)3/4
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
9段引出しの大容量収納キャビネットです。おしゃれな木製の天板付きです。引き出しはオートクローズ仕様です。最上段はワイドタイプで長尺物の収納ができます。下段は深くなっており、大きなツールが収納できます。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。重量物に対応するダブルボールベアリングレールを採用しています。(最上段・最下段左右)キャスターは6インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[引き出しの仕様]最上段は自由に開きます。左段は一つの引き出しのみ開きます。右段は一つの引き出しのみ開きます。
付属品引き出しマット 大×1枚・小×8枚、カギ 2本
質量(kg)140
耐荷重(kg)1000
天板寸法(mm)W1344×D451×H15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1351×459×1028(キャスター含み)/829(キャスターなし)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)<1段>外寸1222×400×120/内寸1197×397×100<2段>外寸591×400×75/内寸569×397×60<3段>外寸591×400×154/内寸569×397×140<4段>外寸591×400×233/内寸569×397×220<5段>外寸591×400×312/内寸569×397×300
引出し耐荷重(kg)<1段>60<2段>40<3段>40<4段>60<5段>60
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
ハンドルは両サイドに取付けが可能です7段引き出しの大容量収納キャビネットです。側面には穴が開いており、フックで物をかけることできます。下2段は深くなっており、大きなツールが収納できます。天板の傷つきを防止するメッシュタイプのトップマット付きです。引き出しはボールベアリングレールでスムーズです。一度にひとつの引き出しのみ開く構造で前倒れを防止します。キャスターは5インチで、2ヶ自在(ブレーキ付)、2ヶ固定です。[交換可能部品明細一覧]トップマット:5407109固定キャスター(1個):5407110自在キャスター(1個):5407111キー2個(番号要指定):5407103キー2個・シリンダー1個(1式):5407104。
付属品トップマット、引き出しマット7枚、カギ2個
質量(kg)66
色ブルー×ホワイト
材質(車輪)ポリプロピレン
耐荷重(kg)500
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)722×459×828.5 (キャスター含まず)・1000 (キャスター含む)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(上5段)569×397×75(下2段)569×397×154
引出し耐荷重(kg)40
引出し7段 (ボールベアリングレール採用・各段にマット付属)
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
差込角(sq.)3/8インチSQ
全長(mm)63
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
高トルクなのにコンパクト。
簡単に正/逆切替操作可能。
ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書
質量(kg)1.34
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。