作業工具/電動・空圧工具 :「エアーインパクトレンチ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高トルクなのにコンパクト。 簡単に正/逆切替操作可能。 ツールバランサー用リング付き(取り外し可能)。
付属品ツールバランサー用リング付(取り外し可能)、エアープラグ、ツールバランサー用リング、取扱説明書 質量(kg)1.34
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷

1/2インチSQクラスの中では抜群にコンパクトです。 正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。 ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。 振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。 エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
質量(kg)1.1
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大トルク(N・m)610 シャンク(SQ)1/2 能力ボルト径M13 全長(mm)315 ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80 質量(kg)1.4 寸法(inch)エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)最大エア:7.5 実用トルク(N・m)500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 振動(m/s2)11.6 騒音値(dB)91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

圧縮空気を用いて、ボルトやナットの脱着作業を行うための工具です・本来の用途以外に使用しないでくださいインパクト機能付きのエアーラチェットです。インパクト機能でキックバック(反力)を低減します。回転速度がはやく作業が効率的にできます。
質量(g)590 最大トルク(N・m)68 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×162×8 39.5 空気消費量(L/min)283 使用空気圧力(MPa)0.62 エアーインレット1/4" 能力ボルト径M10 使用エアーホース内径(Φmm)10 差込角(DR)3/8inch 適合コンプレッサー3HP以上推奨
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷