作業工具/電動・空圧工具 :「エアーフレックス」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500
最大トルク(N・m)610
シャンク(SQ)1/2
能力ボルト径M13
全長(mm)315
ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80
質量(kg)1.4
寸法(inch)エアーインレット:1/4
使用エアーホース内径(Φmm)10
ホース長さ(m)最大エア:7.5
実用トルク(N・m)500
空気消費量(L/min)113
使用空気圧力(MPa)0.62
振動(m/s2)11.6
騒音値(dB)91
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。