作業工具/電動・空圧工具 :「エアープラグ 回転」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SIGNET(シグネット)ベルトサンダー
低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min-1[r.p.m])19000 セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書 全長(mm)295 質量(kg)0.81 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)93.5 ベルト寸法(mm)10×330
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

1/2SQクラスの中では抜群にコンパクトです。正・逆切替レバーとトルク調整ダイヤルをトリガー近くに配置することにより、片手で操作でき、作業性が向上します。ガラス強化樹脂とスチールの組み合わせで、大変頑丈なハウジングです。振動を吸収し、握りやすく、手にフィットするラバーグリップを採用しています。エアーホースのねじれを防止するスイベルインレットを採用しています。
用途自動車整備、整備工場やDIY用に 付属品エアープラグ(20PMタイプ)、取扱説明書 全長(mm)147 ブラック&ゴールド 質量(g)1100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.12 最大締付トルク(N・m)540 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 振動3軸合成値(m/s2)10.14
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷

汎用性の高いオービットダイヤ5mmのダブルアクションサンダーです。
用途自動車などの車体整備等における塗装補修作業、金属の目ナラシ、木製品の木地研削など。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 付属品スペアパッド(65173)、エアープラグ(Y22-PM/20PM相当)、パッド交換用スパナ、取扱説明書 材質樹脂、鉄 質量(g)810 タイプ非吸塵式 空気消費量(L/min)70.8 使用空気圧力(MPa)0.62 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×125×107 パッド取付面:マジックテープ、動作:ダブルアクション 騒音レベル(dB(A))85 ホース取付口Rc1/4 振動(m/s2)2.1 オービットダイヤ(mm)5 排気方向後方 パッド径(Φmm)125
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷