4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CRV鋼、パールニッケルメッキ処理 本体熱処理加工IEC60900規格適合 通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
セット内容絶縁ニッパー160mm(E10816)、絶縁ペンチ180mm(E10218)、絶縁ロングノーズプライヤー200mm(E10420) 質量(g)895 ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
2,798 税込3,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SIGNET(シグネット)絶縁プラスドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)