サビにくく硬くて強いステンレス製。
ギザ刃で滑りにくく、小さな対象物も逃さない。
連続作業に便利なスプリング付き。
用途ケーブル、金網、アルミニウム製品、革物の切断に。
全長(mm)185
刃長(mm)50
質量(g)146
切断能力(アルミ線)3mm2
切断能力(mm)(ケーブル2芯)2×2.0、(ケーブル3芯)3×2.0、(銅板・錫板・トタン板・ブリキ板)0.5、(プラスチック板)4、(アルミ板)1、(皮革・ゴム板)15、[ノッチ切断能力](アルミ線・銅線)3.5
刃の厚さ(mm)4
切断能力(mm)鉄鋼0.8
皮むき能力(mm)ノッチ(AWGケーブル):19-23
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
驚異のスカッド切断。切断が困難なケーブラー・アラミド繊維などサクサク切れる。先端が細いため、繊細な作業にも使用可能。刃体はセレーション加工が施してあり切断する際に刃が滑ってしまう事がありません。対象物をしっかりとらえ切断可能。
全長(mm)170
刃長(mm)43
材質(刃)ステンレス刃物鋼
材質(取手)エラストマー
切断能力(mm2)1.6(LFV)x3本/1.2(VCT)x4本/3.5(VCT)x2本
切断能力(Φmm)2.0(銅線)/2.5(アルミ線)
切断能力(mm)5(ゴム板・コルク板)/0.3(トタン・ブリキ)/1(P.P板)/0.5(アルミ板)/0.25(樹脂波板)/3.0(本革)/3.2(合成皮革)
切断能力偏粗線・平編銅線・トラロープ各種/ケブラー繊維&線・アラミド繊維各種
全幅(mm)75
全厚(mm)12.0
1丁
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。