作業工具/電動・空圧工具 :「六角棒」の検索結果

特価
本日7月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダー付き。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10
1セット(9個)
799 税込879
当日出荷

ホルダー付き。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプロング セット内容1/16、5/64、3/32、1/8、5/32、3/16、1/4、5/16、3/8
1セット(9個)
2,298 税込2,528
当日出荷

SIGNET(シグネット)六角レンチセット
セット内容:六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm。ホルダー付き。
寸法(mm)[1.5]:L1・14/L2・45、[10.0]:L1・40/L2・112、[2.0]:L1・16/L2・50、[2.5]:L1・18/L2・56、[3.0]:L1・20/L2・63、[4.0]:L1・25/L2・70、[4.5]:L1・26/L2・75.5、[5.0]:L1・28/L2・80、[5.5]:L1・30/L2・85、[6.0]:L1・32/L2・90、[7.0]:L1・34/L2・95、[8.0]:L1・36/L2・100、[9.0]:L1・38/L2・105 質量(g)約406
1セット
969 税込1,066
91日以内出荷

錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,898 税込4,288
当日出荷

SIGNET(シグネット)絶縁L型六角棒レンチ
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900規格 材質(金属部)クロムバナジウム鋼
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T型ハンドルで高いトルクをかけることができます。ハンドルはスライド式で様々な状況に対応します。ジョイント部にボールが内蔵されておりセンターと両端でスライドのロックができます。3箇所ある先端のうち、通常の六角1箇所、ツイスト六角2箇所です。※実際の商品にはSIGNETロゴが入ります。※保護手袋、保護メガネを着用してください。※ハンマー等で衝撃を加えないでください。
1本
1,188 税込1,307
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホルダー付き。 六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10mm ※単品での販売はございません。
仕様●重量(g):約406●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3.0mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63●4.0mm/サイズ(mm):L1・25/L2・70●4.5mm/サイズ(mm):L1・26/L2・75.5●5.0mm/サイズ(mm):L1・28/L2・80●5.5mm/サイズ(mm):L1・30/L2・85●6.0mm/サイズ(mm):L1・32/L2・90●7.0mm/サイズ(mm):L1・34/L2・95●8.0mm/サイズ(mm):L1・36/L2・100●9.0mm/サイズ(mm):L1・38/L2・105●10.0mm/サイズ(mm):L1・40/L2・112 アズワン品番68-0849-09
1セット(13点)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 ミリサイズ六角棒レンチ:0.028・0.035・0.05mm インチサイズ六角棒レンチ:1/16・5/64・3/32・7/64" ※単品での販売はございません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.028mm/サイズ(mm):L1・6.3/L2・32.3●0.035mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●0.050mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1/16"/サイズ(mm):L1・14/L2・45●5/64"/サイズ(mm):L1・16/L2・50●3/32"/サイズ(mm):L1・18/L2・56●7/64"/サイズ(mm):L1・19/L2・60 アズワン品番68-0849-08
1組
428 税込471
6日以内出荷

ホルダー付き。6mmまでの便利なセット。
セット内容0.7・0.9・1.27・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6mm 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
579 税込637
当日出荷

小型の六角レンチのセット。 ホルダー付き。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)の締め付けと取り外しに。 細かな作業に最適。 六角棒レンチ:0.71・0.89・1.27・1.5・2・2.5・3mm ※単品での販売は致しておりません。
仕様●材質:CR-Vクロムバナジウム●0.71mm/サイズ(mm):L1・6.2/L2・32.2●0.89mm/サイズ(mm):L1・10.1/L2・32.1●1.27mm/サイズ(mm):L1・11.7/L2・39.7●1.5mm/サイズ(mm):L1・14/L2・45●2.0mm/サイズ(mm):L1・16/L2・50●2.5mm/サイズ(mm):L1・18/L2・56●3mm/サイズ(mm):L1・20/L2・63 アズワン品番68-0849-07
1組
428 税込471
6日以内出荷

SIGNET(シグネット)絶縁六角棒ドライバー
グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
規格EN60900 材質(軸)(金属部)クロムバナジウム鋼 商品構成単品
1本
769 税込846
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。 ロング+ボール付きタイプ。
サイズ規格ミリ 二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 形状L型 タイプロング 寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10 先端形状ボールポイント
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

ホルダー付き。
サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 先端形状ボールポイント
1セット(9個)
2,298 税込2,528
当日出荷

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみ式ヘックスレンチセット。
サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

サビに強いブルーコーティングを採用
サイズ規格ミリ 形状L型 タイプロング セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 先端形状ボールポイント
1セット(9個)
2,298 税込2,528
当日出荷

極薄のヘッド&ビットで狭い箇所の作業に最適、ハンドル部はオフセットタイプで作業しやすい、微調整が必要な作業に、工場での作業・機械メンテナンス・車両メンテナンスに、※破損の原因となりますので、無理な力を加えないでください、※保護具、保護メガネを着用してください、※ネジのサイズにあったレンチを使用してください、※電気が流れている箇所で使用しないでください
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに折りたためて携帯に便利な折りたたみボールポイント式ヘックスレンチセット。
サイズ規格ミリ 形状ナイフ型 セット内容2.5・3・4・5・6・7・8・10 先端形状ボールポイント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×37×37(折りたたみ時)
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

握りやすく、トルクのかけやすい樹脂グリップ付きのL型レンチ。 ボールポイント仕様(長軸側のみ)
サイズ規格ミリ 形状T型 セット内容2、2.5、3、4、5、6 先端形状ボールポイント
1セット
4,498 税込4,948
翌々日出荷

SIGNET(シグネット)ベルトサンダー
低騒音&低空気消費量。 ベルト交換のしやすい構造。 持ちやすいソフトグリップ。 角度調節用の六角レンチをグリップに内蔵。
回転数(min-1[r.p.m])19000 セット内容エアープラグ、ベルト(#80)×2本、取扱説明書 全長(mm)295 質量(kg)0.81 使用圧力(MPa)0.62 空気消費量(L/min)93.5 ベルト寸法(mm)10×330
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

レバー操作ひとつで軸用・穴用を簡単に切り替えられる。 先端を付け替えれば、軸用ストレートヘッド・90°ヘッド、穴用ストレートヘッド・90°ヘッドの4種類をこれ1本でカバーできる。
種類スナップリングプライヤ 全長(mm)190 軸穴種別軸・穴兼用 セット内容ストレートチップ(1.2mm&1.8mm)、90°先曲チップ(1.2mm)、90°先曲チップ(1.8mm)、チップ部分ネジ締め用六角レンチ(グリップに収納) 適合スナップリング(mm)軸用:8~48、穴用:22~48
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT6 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
当日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT7 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT20 全長(mm)85 軸長(mm)46 幅(mm)軸:4 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)11 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT15 全長(mm)85 軸長(mm)46 幅(mm)軸:4 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)15 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
幅(mm)軸:約3(TX5-TX10)・約4(TX15-TX20) 軸長(mm)約37(TX5-TX10)・約46(TX15-TX20) 硬度HRC58-62 ハンドル幅(mm)24 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン)
1セット
1,598 税込1,758
翌日出荷

セット内容90°先曲チップ(1.2mm)×2本、90°先曲チップ(1.8mm)×2本、ストレートチップ(1.2mm)×1本、ストレートチップ(1.8mm)×1本、六角レンチ(チップ部分ネジ締め用)×1本
1セット(6本)
1,198 税込1,318
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT8 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT10 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
翌日出荷

3段式のツールボックスに、1/2DRのソケット、レンチ類と、ペンチ類をセットしたベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mm、ソケットは8-32mmと幅広いので、工場などのハードな作業で活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-56の後継品です。
セット商品数56 差込角(inch)1/2 セット内容1/2”SQソケット(六角)8・10・12・13・14・17・19・21・22・23・24・26・27・30・32mm(13308・13310・13312・13313・13314・13317・13319・13321・13322・13323・13324・13326・13327・13330・13332)、1/2”SQ 60ギアラチェットハンドル(13562)、1/2”SQエキステンションバー:125・250mm(13506・13507)、1/2”SQユニバーサルジョイント(13509)、1/2”SQスピンナーハンドル:380mm(13511)、1/2”SQスライディングTハンドル(13513)、コンビネーションレンチ:8・10・12・13・14・17・19・21mm(30208・30210・30212・30213・30214・30217・30219・30221)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ウォーターポンププライヤー:300mm(90370)、ダイヤルロックキー(GDCL204)、スチールワイヤーブラシ(45652)、グリッププライヤー:235mm(121-10)、丸型プラスチックマグネットトレイ(95057)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールトロリー】555×240×300(ハンドル・サイドトレイ除く)
1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。 サイズT5 全長(mm)76 軸長(mm)37 幅(mm)軸:3 ハンドル幅(mm)24 硬度HRC58-62 材質(ホルダー)PP(ポリプロピレン) 材質六角棒:特殊合金鋼(S2) 質量(g)8 先端形状ヘクスローブ
1本
199 税込219
当日出荷

3段式のツールボックスに、3/8DRのソケット、レンチとペンチ類をセットした、ベーシックな工具セットです。 メガネレンチは8-24mmと幅広いので、自動車整備や、工場での作業などで活躍します。 ツールの紛失防止に役立つオリジナル専用トレイ付き。800S-58の後継品です。
セット商品数59 差込角(inch)3/8 セット内容3/8”SQソケット(十二角)8・10・12・13・14・17・19・21mm(12363・12365・12367・12368・12369・12372・12374・12376)、3/8”SQディープソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19mm(12408・12410・12412・12413・12414・12417・12419)、3/8”SQへクスローブビットソケット:T20・T25・T30・T40(22863・22864・22866・22867)、3/8”SQヘックスビットソケット:4・5・6・8・10mm(22884・22885・22886・22888・22890)、3/8”SQ 60ギアラチェットハンドル(12564)、3/8”SQエキステンションバー:75・150mm(12506・12507)、3/8”SQユニバーサルジョイント(12509)、3/8”SQスピンナーハンドル:380mm(12522)、45°コンパクトタイプメガネレンチ:8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・19×21・22×24mm(33281・33283・33285・33287・33289・33292・33293)、SIGNETレンチ:8・10・12・13・14・17・19mm(34208・34210・34212・34213・34214・34217・34219)、ボールピンハンマー(ファイバーグラスハンドル):12oz(80143)、モンキーレンチ:250mm(70124)、ラジオペンチ:165mm(90376)、ニッパー:165mm(90381)、スリップジョイントプライヤー:200mm(90042)、ヘキサゴンレンチセット:9PC(35228)、スタビーマイナスドライバー:6.5×35mm(51481)、マイナスドライバー:5.5×75・6.0×100・8.0×150mm(51482・51483・51484)、プラスドライバー:#1×75・#2×100・#3×150mm(51491・51492・51493)、スタビープラスドライバー:#2×35mm(51495)、ツールボックス(トレイ付)、ダイヤルロックキー(GDCL204) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ツールボックス】555×240×300
1セット
73,980 税込81,378
翌日出荷

ボール式で角度がつけられる(ロング側)。ボールポイントで角度締め(20度まで)。長軸側はボールポイントで、角度をつけて作業ができます。自転車、自動車などに。ボールポイント部では本締めできません。単品での販売はございません
材質【六角棒】S2工具鋼 全長(mm)224(T50) サイズT10-15-20-25-27-30-40-45-50 質量(g)約470 サイズ(cm)T10(90×14)・T15(100×16)・T20(112×18)・T25(126×20)・T27(140×25)・T30(160×28)・T40(180×32)・T45(200×36)・T50(224×40) 表面処理ミラーサテン 材質(ホルダー)PE アズワン品番64-9305-75
1セット
2,998 税込3,298
6日以内出荷