ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、13、17、19
1セット(6個)
¥12,880
税込¥14,168
翌日出荷
ブローモールドケース入り。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
1セット(4個)
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
お好みのサイズを2本追加できるロールケース入り。
コンパクトサイズで持ち運びにも便利。メガネ部分にラチェットギア構造(特許)を取り入れた、
画期的なコンビネーションレンチです。
ミラー仕上げ
ラチェット機構あり
セット内容8、10、12、14、17、19
1セット(6個)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
トレイ入り。
形状ストレート
ラチェット機構あり
セット内容10、12、14、17
対辺寸法(mm)10、12、14、17
1セット(4個)
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
ギアレンチマイクロドライバーに必須サイズのビットとソケットをセット。
簡単な作業はこれ1セットで対応可能。オートバイの車載工具にもオススメです。
マイクロドライバーは60歯ギアを採用し狭い場所での作業に重宝します。
さらに便利な手回し用ダイヤル付。メガネ部分に15°オフセットをつけることで作業しやすいスペースを確保します。
セット内容1/4DRソケット8、10、12、13、14mm、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16インチ、1/4DRアダプター、マイクロドライバー、1/4HEXプラスビット#1、2、3、1/4HEX六角ビット3、4、5、6mm、1/4HEXマイナスビット4、5.5、6.5mm
1セット(22個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
フレックスラチェットタイプ。カラフルなアルミケース付き。DIYや自転車の車載工具、自動車バイクの細かいパーツの脱着に最適。首振り式のヘッドで、プッシュボタンで13段階の角度でロック、最大90度。切替式レバーで正逆の切り替えが可能。カラフルなカラーのアルミニウムカラーケース。手の平に収まるコンパクトサイズ。柄部分にもビット装着可能。フレックスミニラチェット、プラスビット:#1・2・3、マイナスビット:4・6mm、HEXビット:4・5・6mm、工具ケース
超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。
ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。
ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。
オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。
ミラー仕上げです。
超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm
(34545・34546・34548・34549)
仕様●ギア数:72●材質:クロームバナジウム鋼●質量(kg):1
アズワン品番68-0849-06
1セット(4本)
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット、52ギアの切り替え式、柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます、別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできます、アルミニウムケース付きの9PCSセット、ウルトラショートミニラチェット:1/4"、プラスビット:#1・2、マイナスビット:6mm、HEXビット:2.5・3・4・5・6mm
スプラインタイプソケットは6角、12角、スクエア、スプライン、ヘクスローブ及び
なめたボルト等、様々なボルトに使用できます。
差込角(inch)1/4
セット内容【セット内容1】スプラインソケット4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14mm、プラスビット#1、2、3、マイナスビット4、5.5、6.5mm【セット内容2】ヘックスビット4、5、6mm、イジリ止めヘクスローブビットT10、15、20、1/4SQラチェットハンドル(72ギア)、1/4SQ-1/4HEXビットアダプター、1/4SQエキステンションバー(全長50mm)
1組
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブルー。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7
全長(mm)53
質量(g)20
ケース色ブルー
ヘッド幅(mm)14.9
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
IEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。
規格IEC60900規格
セット内容絶縁ギアレンチ10・12・13・14・17mm(E42710・E42712・E42713・E42714・E42717)
質量(g)750
ケース寸法(mm)280×190×45
1セット
¥16,980
税込¥18,678
翌日出荷
こんなお得な商品も!

工具セット プロ用 両開タイプ
モノタロウ
¥23,980
税込¥26,378
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るデラックス両開き工具セット。
使い勝手がいい両開きツールケースを採用。
4つの引き出しには専用トレイ付きで工具の管理が容易。ボリューム感に溢れたツールセット。
12.7SQで重整備にも対応。
工具箱とドライバーは信頼のMADE IN JAPAN。
差込角(sq.)12.7
セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm、エキステンションバー5”(125mm)・10”(250mm)、ギアレンチ10・12・13・14・17mm、スピンナーハンドル15”(380mm)、45°メガネレンチ8×10・10×1
質量(kg)12.2
1セット
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
セット内容ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースブラック
厚さ(mm)9.7
全長(mm)53
質量(g)20
ケース色ブラック
ヘッド幅(mm)14.9
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
産業向けに「高品質でリーズナブル」を追求したツールセット
保守点検・現場での組立や施工など様々なシーンに対応出来るコンパクトな工具セット
使い勝手にこだわった両開きツールケースを採用ボリューム満点&コストパフォーマンス抜群の両開きツールセットを
皆様のお仕事の一助として活用してください
セット内容【セット内容1】3/8インチSQラチェットハンドル(60ギア)、ソケット(6角)8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm、ディープソケット8、10、12、14、17mm、エキステンションバー3インチ(75mm)、6インチ(150mm)【セット内容2】スイベルギアレンチ8、10、12、13、14、17mm、ユニバーサルジョイント、スライディングTハンドル、スピンナーハンドル15インチ(380mm)、45°メガネレンチ8×10、10×12、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24mm【セット内容3】強力ラジオペンチ165mm、強力ニッパー165mm、スリップジョイントプライヤー、ボールピンハンマー12オンス(ファイバーグラスハンドル)、ロングボールヘックスレンチセット9PC【セット内容4】ソフトグリップ(+)ドライバー#1、2、3、ソフトグリップ(-)ドライバー5.5、6.0、スタビーラチェットドライバー、早回しスタビードライバー、両開きツールボックス、ダイヤルロックキー
1セット
¥49,980
税込¥54,978
欠品中
セット内容:ウルトラショートミニラチェット1/4"、プラスビット#1・2、マイナスビット6mm、HEXビット2.5・3・4・5・6mm、アルミニウム工具ケースレッド。全長わずか53mmのウルトラショートラチェット52ギアの切り替え式柄の部分にビットを装着し、ドライバーのように使用できます別売りのロングビットで一般的なドライバーのように使うこともできますアルミニウムケース付きの9PCSセット。
厚さ(mm)9.7
全長(mm)53
質量(g)20
ケース色レッド
ヘッド幅(mm)14.9
ギア数52
1セット
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
セット内容:超ロングフレキシブルメガネ:10・12・14・17mm、(34545・34546・34548・34549)。超ロングタイプで、奥まった箇所もラクラク作業できます。ギア付きメガネ部は首振りタイプで、様々な角度で作業できます。ギア付きメガネ部は正逆切り替えレバー付きで、締めにも緩めにも使用できます。オフセットタイプのヘッドで、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。72ギアで狭い箇所でも障害物に干渉しません。ミラー仕上げです。
材質クロームバナジウム鋼
質量(kg)1
ギア数72
1セット
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており
3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、
ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。
コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
グリップ両サイドの蓋を取り外すとビットが2本ずつ収納されているので、携帯用、持ち運び用としても便利。
左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm
角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
左右切換式+ラチェット固定可能。
セット内容36ギアミニラチェット、ソケットアダプター、ソケット4・5・6・8・10・12mm、プラスビット#1・#2、マイナスビット4・6mm、ヘクスローブビットT20・T25、ヘックスビットH2.5・H3・H4・H5・H6
角度(°)【ラチェットマルチアングル】90・135・180
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。