手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。
金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。
ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。
研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。
刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。
鉄工用ドリルのシンニング加工に。
モーター回転数(min-1[r.p.m])5100
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)200
電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能)
付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック)
使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110
質量(kg)9.8
モーター単相交流式(カーボンブラシレス)
定格使用時間(分)30
研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。