ガイドブラシの取付位置を変更することにより、ヘッドの長さを調整可能です。
用途ライナー材穿孔用ヘッド。
トラスコ品番147-5868
適合機種マッドサイクロン2号用
材質鋼
適合管径(Φmm)100
1式
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7327
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)7.8
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)20
1個
¥65,980
税込¥72,578
当日出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7301
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)4
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)10
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
弾力性と腰の強さ、両方において優れているワイヤです。腰が強いため、長距離の曲がりのある管に最適です。
用途排水管清掃に
トラスコ品番523-7319
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
質量(kg)5.9
ワイヤー径(Φmm)10
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
1個
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
洗浄機:ワイヤ、ロッド類が使用できない場所で役立つ、衝撃波による清掃機です。
一般的に使用頻度の多いアタッチメントを選別したキットです。
用途排水管の詰まりの除去
トラスコ品番475-3143
セット内容GKR-0(本体)、G-43-4(ラッパ丸ゴム100mm)、G-44(コーキングホース)、G-48(丸ゴム5個組(25、32、40、48、55mm))
幅(mm)145
質量(kg)6
高さ(mm)535
奥行(mm)105
パイプ径(Φmm)25~100
動力手動
使用空気圧(kg/cm2)0~12
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
高速回転で管内の異物を強力に除去する排水管清掃機です。
固い尿石、モルタル、鉄管の錆、工場排水の使えない頑固な汚れなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に効力を発揮します。
ケーブルリールでコンパクトなフォルムです。
回転するシャフトは樹脂チューブ内部にあり、安全性が高いです。
管内カメラを一緒に押し込み作業が可能です。
豊富な先端冶具を付け替えることにより、様々な現場に対応可能です。
用途排水管清掃、ライナー材除去・穿孔に
トラスコ品番147-2657
セット内容8mm用オリジナルチェーンPVCΦ50、Φ75、Φ100、8mm用オリジナルプレミアムチェーンΦ50、Φ75、Φ100、8mm用サイクロンチェーンPVCΦ75、Φ100、8mm用サイクロンプレミアムチェーンΦ75、ツイスターミニΦ50、ハブΦ20×50 2ウェッジ
質量(kg)32
電源コード(m)3
パイプ径(Φmm)(清掃能力)50~100
ワイヤー寸法(Φmm×m)8×17
清掃能力距離(m)17
1式
¥1,388,000
税込¥1,526,800
7日以内出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。
取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7114
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋
材質鋼線
質量(kg)17.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2502
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱
材質鋼線
質量(kg)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
持ち運びに便利なショートロッドのセットです。
乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7262
セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱
材質鋼線
質量(kg)7.8
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
Q-Bプラマーズから必要最小限のパーツを選択したお求めやすいセットです。敷地内横引管、取付け管の清掃に最適です
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃に
セット内容・Q-Bロッド(1.2m):6本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
1式
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
シングル・ワイヤーと同じ材質を使い、より柔軟性があり曲がりの通過性に特化したワイヤーです。
用途排水管清掃に。
適合機種PH、PCK、FRE
材質バネ用鋼線
カーバイド付きチェーンは清掃・除去用の先端ツールです。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に。カーバイド付きは鉄管やヒューム管に。
接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整可能です。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
スマートカッターを構成するやすり型パネル部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2646
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
スマートカッターを構成する中軸部品です。
用途スマートカッター(穿孔・除去用ヘッド)鉄管のサビや木の根除去も可能。
トラスコ品番147-2655
適合管径(Φmm)50~100
1式
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
スケール、エフロ、木の根の除去に最適。接続部分を調整することで、実際に使用する管の内径に適するように調整が可能。
用途※破壊力が強い為、塩ビ管・陶管等割れやすい管には使用不可。
材質ステンレス、カーバイド
ヘッドの接続部分を調節し、管の状況に応じた形状に変化させる事ができます。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
材質ステンレス、カーバイド
Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃に
セット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
1式
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がる構造です。
用途堆積物やスケール、エフロ、木の根除去に最適。鉄管やヒューム管で使用可能。
適合機種マッドサイクロン2号用
材質ステンレス、炭素鋼
排水管の管径が途中から変わる場所に使用。
適合ワイヤ径(Φmm)12
挿入時は最小径で、回転の遠心力で最大径に広がります。
用途スケール、エフロ、木の根の除去に。
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6703
質量(kg)11.9
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1015(10×15)
1個
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6690
質量(kg)10
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1010(10×10)
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
土砂詰まりに効果的です。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。
材質特殊鋼
長さ(m)1.2
ビニール・布などを取り除くヘッドです。
用途Q-Bプラマーズ用のヘッドアクセサリー部品です。
材質特殊鋼
長さ(m)1.2
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6827
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)18.3
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)20
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×20
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6819
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)16.4
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)15
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×15
1個
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを付属しています。
用途一般住宅からビル、病院、工場など幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6801
材質スチール
幅(mm)405
質量(kg)14.5
高さ(mm)420
奥行(mm)470
電源(V)AC100
消費電力(W)130
電源コード(m)5
パイプ径(Φmm)65~100
使用範囲(m)10
ワイヤー寸法(Φmm×m)10×10
1個
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
脚部を小さくしたので、流し台などの狭い場所でも作業ができます。
ドラム取付け角度が下方に向けているので、排水口までワイヤーの誘導がしやすくなっています。
トラスコ品番523-6711
質量(kg)13.8
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】65~100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×470×420
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW1020(10×20)
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2501
材質鋼線
質量(kg)0.95
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)84
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2494
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2495
材質鋼線
質量(kg)0.55
長さ(m)1
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2668
回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900
電源単相100V・12A
本体寸法(mm)736×500×406
安全装置ブレーカ・非常停止機能
適合管径(Φmm)50~100
その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム
寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
手動タイプの清掃器です。
脚部が小さく流し台の上などに置き作業できます。
トラスコ品番523-6720
セット内容本体・ワイヤー3本・ヘッド8個・ヘッド取替工具・工具箱
質量(kg)25.7
材質(本体)鉄
パイプ径(Φmm)【清掃能力】25~100
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×200×200
ワイヤー寸法(Φmm×m)SW0608(6×8)SW0815(8×15)SW1020(10×20)
1個
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2661
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,998,000
税込¥3,297,800
90日以内出荷
固い尿石、モルタル、鉄管のサビ、工場配管の水を使えない頑固な汚れ取りなど従来の清掃機、高圧洗浄では難しかった現場に。排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2672
回転数(min-1[r.p.m])出力1130V時:550~1400
安全装置非常停止機能
適合管径(Φmm)100~200
その他の機能無段階ボリューム式回転調整・アルミフレーム・安全クラッチ・一時的リバース機能
1式
¥2,098,000
税込¥2,307,800
90日以内出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1
最大許容背圧水頭(m)10
圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。