作業工具/電動・空圧工具 :「ワイヤ回転」の検索結果
マッドサイクロンは力強く、頑丈な超速回転クリーナーです。2種類の本体によりΦ50~200mmまで対応しています。回転軸となるシャフトは、ケーシングチューブに覆われており1分間に500~2900(可変)回転します。標準的なワイヤー清掃機は200~500回転なので、約6倍の回転数で迅速・効率よく清掃する事ができます。モデルによって8mm、12mmのタイプがあります。
用途排水管清掃・ライナー材除去、穿孔。
トラスコ品番147-2668
回転数(min-1[r.p.m])出力1200W時:500~2900
電源単相100V・12A
本体寸法(mm)736×500×406
安全装置ブレーカ・非常停止機能
適合管径(Φmm)50~100
その他の機能6段階ダイヤル式回転調整・アルミフレーム
寸法(mm×m)シャフト:8×17
1式
¥939,800
税込¥1,033,780
翌々日出荷
本体とΦ6、8、10mmの3種類のワイヤー、そして8種類のヘッドのセットです。
ハンドルでの操作が不要のため、作業のスピードアップを図れます。
回転速度、正逆回転の切り換えも可能です。
付属のフットスイッチでON/OFFの操作もでき、手動でも使用できるよう、回転用ハンドルを附属しています。
低騒音なベルトドライブです。
用途一般住宅からビル、病院、工場等幅広い用途に使用可能
トラスコ品番523-6835
セット内容本体、シングルワイヤー(SW0608、0805、1020)、ドロップヘッド(SWH-1B)、グリス・カッター(SWH-3、4、5、34)、ワイヤー・ブラシ(SWH-7、8、9、10)、ヘッド取替工具(SWH-10)、工具箱
材質スチール
質量(kg)30
電源(V)AC100
消費電力(W)130
回転数(min-1[r.p.m])0~220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×470×420
1個
¥399,800
税込¥439,780
翌々日出荷
抜群の挿入性を備えた電動式ワイヤー清掃器です。電動ドライバーを使用して簡単に作業可能。ワイヤーがチューブに覆われている為安全に作業可能。管内カメラによる作業映像の確認が可能。異物除去、グリス除去などに効果的。※ワイヤー長の有効長は15.7mです。動力:電動ドリル(バッテリー式に限る) ドリルの最高回転数:1000~2000rpm 締付けトルク:40N・m以上 チャック能力:8mm対応(キーレスタイプに限る)
用途排水管清掃、グリス除去、異物除去
セット内容シングルチェーン、ダブルチェーン、六角レンチ
幅(mm)486
高さ(mm)569
奥行(mm)174
パイプ径(Φmm)清掃能力:30~50
適合管径(Φmm)30-50
ワイヤー寸法(Φmm×m)6×16
1式
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。