管内止水用品 シングルサイズ・ムニボール200mm エアホース10m付きカンツール翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番410-8721材質本体:天然ゴム長さ(mm)254径(Φmm)170管径(Φmm)使用:178-209、最小~最大使用:178~210呼び径(Φmm)200背圧(MPa)最大許容/空気:0.09最大許容背圧水頭(m)9
Q-Bプラマーズ・セットカンツール当日出荷
Q-Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセット品です。取り付け管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):8本・Q-Bピックアップツール(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bルートカッター:1本・Q-Bスピアヘッド:1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bテーパーコークスクリュー50Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
Q-Bプラマーズ・コンパクトセットカンツール翌々日出荷
Q-Bプラマーズから必要最小限のパーツを選択したお求めやすいセットです。敷地内横引管、取付け管の清掃に最適です
用途公共下水道、横引管、取付管の清掃にセット内容・Q-Bロッド(1.2m):6本・Q-Bコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bバーターニングハンドル:1本・Q-Bテーパーコークスクリュー100Φ(1.2m):1本・Q-Bクイックカプラ用キーレンチ:2本・収納袋:1個・工具箱:1個・プラスチックハンマー:1本・潤滑剤:1個
アイ・テストボールカンツール翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
アイ・ムニボールカンツール翌々日出荷
プラグ中心部に水を排水する「バイパス」が付いており、止水した水を排水出来ます。また付属品としてゲージ付きエアホースが付いています。
用途下水道本管や工場排水管など、管径が大きく、水量の多い管向けの止水プラグです。最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.1最大許容背圧水頭(m)10圧力(MPa)0.3(プラグ注入)
マルチサイズ・ムニボール150-200mm エアホース10mカンツール翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
複数の管径に使用出来ます。
トラスコ品番523-6401質量(kg)1材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)133~211
シングルサイズ・ムニボール150mm エアホース10mカンツール当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
付属品エアホースHT-10-Tトラスコ品番523-6291長さ(mm)178質量(kg)1材質(本体)天然ゴム径(Φmm)112呼び径(mm)150管径(Φmm)114~159最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.09最大許容背圧水頭(m)9
シングルサイズ・ムニボール100mm エアホース10mカンツール翌々日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。
プラグ中心に水を排出するバイパスがついております。
トラスコ品番523-6282質量(kg)0.7材質(本体)天然ゴム管径(Φmm)83~108
Bロッド 6.4mmX1.8mカンツール翌日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2489材質鋼線質量(kg)0.65長さ(m)1.8ロッド径(Φmm)6.4
Bルート・カッターカンツール当日出荷
木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2497材質鋼線質量(kg)1長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)79
Bプラマーズ・セットカンツール当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。
取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7114セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋材質鋼線質量(kg)17.5
Bプラマーズ・ショート・セットカンツール翌々日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
持ち運びに便利なショートロッドのセットです。
乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番523-7262セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7.8
Bプラマーズ・コンパクト・セットカンツール当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2502セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱材質鋼線質量(kg)7
Bピック・アップ・ツールカンツール当日出荷
管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2493材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)85
Bバータニング・ハンドルカンツール当日出荷
最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2500材質鉄質量(kg)0.3
Bテーパー・コーク・スクリュー50mmカンツール当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2491材質鋼線質量(kg)0.75長さ(m)1.8適合管径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)30
Bテーパー・コーク・スクリュー100mmカンツール当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2501材質鋼線質量(kg)0.95長さ(m)1.8適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)84
Bスピア・ヘッドカンツール当日出荷
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2498材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8ヘッド径(Φmm)45
Bショート・ロッド 6.4mmX1.0mカンツール当日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2490材質鋼線質量(kg)0.5長さ(m)1ロッド径(Φmm)6.4
Bショート・テーパー・コーク・スクリュー50mmカンツール当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2492材質鋼線質量(kg)0.6長さ(m)1適合管径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)30
Bコーク・スクリュー50mmカンツール当日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2496材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8適合管径(Φmm)50~75ヘッド径(Φmm)42
Bコーク・スクリュー100mmカンツール翌々日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2494材質鋼線質量(kg)0.7長さ(m)1.8適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)93
Bコーク・スクリュー(ショート)100mmカンツール翌々日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2495材質鋼線質量(kg)0.55長さ(m)1適合管径(Φmm)100~150ヘッド径(Φmm)93
Bアッセンブリー・ツール(2個)カンツール当日出荷
ロッド・ヘッドの接続工具です。
2個1セットで使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管にトラスコ品番809-2499材質鉄質量(kg)0.8
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
PC製 掛矢岩崎製作所税込¥5,828¥5,298
両口ハンマー岩崎製作所税込¥7,918¥7,198
バチツル岩崎製作所税込¥4,618¥4,198
木製 掛矢岩崎製作所税込¥7,588¥6,898