蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質合成ゴム
蝶ねじを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番479-5806
材質合成ゴム
管径(Φmm)最小~最大使用:74~85
呼び径(Φmm)75
背圧(MPa)最大許容/空気:0.11
最大許容背圧水頭(m)11
1組
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])(最大)0.09
背圧許容度水頭高さ(最大)/9m
圧力(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)0.09
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番523-6843
セット内容Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)1.7
材質(本体)合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。