小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。
仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
トラスコ品番430-5752
ハンドピース寸法(mm)27.5×143
最大トルク(N・cm)3.4(350g・cm)
1セット
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
用途軸径2.34mmの工具を装着する際のご使用に
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッド(UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3743
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500~150000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
人間工学に基づき設計された絶妙な手持ち感触です。
先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。
使いやすい小型軽量タイプです。
仕様コレット2.34mm装着
適合UC250C、UC500C
全長(mm)144.5
最大径(Φmm)27.5
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
トラスコ品番147-8648
無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000
最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥56,980
税込¥62,678
当日出荷
トラスコ品番147-7128
電圧(V)AC100
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
モーターの滑り落ちを防止するソフト・プラスチック製のハンドピーススタンドです。
用途ハンドピースを手元に置きたい時のご使用に
仕様メーカーハンドピース専用
トラスコ品番852-1758
質量(g)80
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途軸径3mmの工具を装着する際のご使用に
用途軸径3.175mmの工具を装着する際のご使用に
仕様UT03専用
トラスコ品番852-1756
質量(g)6
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着
付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ
全長(mm)157
最大径(Φmm)28
コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
1箱(10個)
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
爪周りの角質除去・細部のお手入れ
用途医療用に
トラスコ品番686-8199
適合本体G3ST10K
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1パック(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
トラスコ品番588-3722
無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
1本
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。
トラスコ品番147-7112
セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
仕様スピンドルモーター
トラスコ品番145-9796
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥149,800
税込¥164,780
当日出荷
仕様スピンドルモーター用コントローラー
トラスコ品番147-8660
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能
トラスコ品番147-8692
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
付属品3m延長ストレートコード
トラスコ品番145-9740
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
用途UTヘッドと組み合わせて研磨、研削加工に
適合【専用コントローラー】UC250C、UC500C
トラスコ品番515-3735
セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ
全長(mm)80
質量(g)170
無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~80000
外径(Φmm)31.6
最大トルク(N・cm)8.8(900g・cm)
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
超小型軽量で操作性に優れており、作業時間の大幅な短縮が可能です。
プラスチック、ダイキャスト、プレス、など各種金型の研磨仕上げに最適です。
放電加工面の硬化層の除去や、切削加工面のバリ取り、研磨および鏡面仕上げに威力を発揮します。
また非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げにも最適です。
用途金型の研磨仕上げに、非鉄金属、セラミック、樹脂、貴金属などの研削仕上げに
適合【専用コントローラー】UC550C
トラスコ品番515-3760
質量(g)175
振幅45μm
1個
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
用途モーターコードを延長する際のご使用に
仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
用途モーターコードを延長する際のご使用に
コード長さ(m)1.5
仕様US55以外のモーター(UA・UMシリーズ)に使用可能
トラスコ品番852-1744
質量(g)60
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
先端部を細長くすることにより、狭い部分の加工が可能です。
用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに
仕様UM20、UM21、UM23モーターと組み合わせて使用
トラスコ品番515-3841
セット内容装着コレットチャック3mm、付属コレットチャック2.34mm
直径(Φmm)【先端部】8、【ストレート部】12
質量(g)120
1個
¥55,980
税込¥61,578
9日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。