絞り込み
ブランド
  • 浦和工業
  • モノタロウ(459)
  • エスコ(9,377)
  • マキタ(2,541)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,278)
  • 日東工器(1,747)
  • TRUSCO(1,534)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,374)
  • 工進(1,169)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,131)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,103)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(922)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(803)
  • Clover(クロバー)(757)
  • KNIPEX(クニペックス)(676)
  • Wera(673)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニタージェット2 浦和工業

    ミニタージェット2

    浦和工業(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1セット
    当日出荷
    小型、軽量、高性能でお手ごろ価格です。使い易さを優先したシンプルなデザインです。低速回転から高速回転まで連続使用OKです。従来品よりも性能・機能をアップして価格を据え置いています。
    用途バリ取り、彫金加工、理科学の教材加工。付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着トラスコ品番430-5752種別モーターハンドピース(MJ13)とコントローラー(UC230)のセットで使用、コレット2.34mm装着定格電圧(V)出力DC3~30定格電流(A)0.4出力電圧(V)出力DC3~30 0.4A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×132×87ハンドピース寸法(mm)27.5×144.5保証期間1年コレット径(Φmm)最大27.5最大トルク(N・cm)3.4(350g)停止トルク(N・m)0.36
  • UG23A用スパナ 浦和工業

    UG23A用スパナ

    浦和工業
    299税込329
    1個
    当日出荷
    UG23A用スパナです。
    トラスコ品番688-1848厚さ(mm)1全長(mm)60
  • ロータリーハンドピース(一体型) 浦和工業

    ロータリーハンドピース(一体型)

    浦和工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    手元スイッチを搭載しています。先端工具の交換はリング式のワンタッチ機構です。手にフィットするグリップを採用し、長時間使用での疲れを低減しました。
    付属品3mmコレットチャック、ハンドピーススタンド、カーボンブラシ仕様専用コントローラーUP900、2.34mmコレット装着全長(mm)157最大径(Φmm)28コレット径(Φmm)2.34(付属3.0)
  • パワ-アングルヘッド90° 浦和工業

    パワ-アングルヘッド90°

    浦和工業
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番668-1962
  • G7コントローラー 浦和工業

    G7コントローラー

    浦和工業
    54,980税込60,478
    1台
    9日以内出荷
    モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
    仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)トラスコ品番430-5728質量(kg)2.3コード長さ(m)2出力電圧(V)DC3~30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)30出力端子2極
  • モーター DC30V 浦和工業

    モーター DC30V

    浦和工業
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    磨き・研削作業などの負荷作業に最適です。
  • カーボンブラシ(2個入) 浦和工業

    カーボンブラシ(2個入)

    浦和工業
    3,398税込3,738
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番602-2625
  • アダプター 浦和工業

    アダプター

    浦和工業
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    仕様G7シリーズのモーターを旧タイプのコントローラーで使用することが可能トラスコ品番147-8692RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードタイプモーター 浦和工業

    スピードタイプモーター

    浦和工業
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    先端部脱着式により、様々な場面の作業に対応できます。
    用途UTヘッド(UT05、UT06、UT07、UT08以外)と組み合わせて研磨、研削加工に適合【専用コントローラー】UC250C、UC500Cトラスコ品番515-3751セット内容ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ全長(mm)80質量(g)170無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~30000外径(Φmm)31.6最大トルク(N・cm)6.4(650g・cm)
  • カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー 浦和工業

    カ-ボンブラシカンセイヒン 鉛フリー

    浦和工業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    UM21/UM23/UM23A/BS33/UG43A用のカーボンブラシです。
    トラスコ品番684-3854
  • ロングスレンダ-ヘッド 浦和工業

    ロングスレンダ-ヘッド

    浦和工業
    64,980税込71,478
    1台
    当日出荷
    スレンダータイプのヘッドです。細長い先端は、届きにくい場所や奥まった場所の削りや磨きに最適です。
    トラスコ品番668-1958無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~30000
  • マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業

    マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91

    浦和工業
    39,980税込43,978
    1個
    65日以内出荷
    電源AC100Vマイクログラインダーです。芯ブレが少なく、低振動です。微細な加工作業に適しています。電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。
    仕様チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上トラスコ品番718-7078軸径(Φmm)2.34全長(mm)162.5電源(V)DC20最大出力(W)20000無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000外径(Φmm)23チャック内径(Φmm)Φ2.35電源コード(m)395消費電流(mA)無負荷:240以下振幅(mm)0.03ハンドピース寸法(mm)23出力端子100V定格入力DC3~DC20
  • マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業

    マイクログラインダー用コントローラー UP200

    浦和工業
    75,980税込83,578
    1個
    65日以内出荷
    AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。
    トラスコ品番718-7079幅(mm)130高さ(mm)87奥行(mm)132電源(V)AC100面取R面取り量:R5.0出力端子100V
  • アングルヘッド90° 浦和工業

    アングルヘッド90°

    浦和工業
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    研磨作業に適した製品です。
    トラスコ品番668-1959無負荷回転数(min-1[r.p.m])800~1500
  • 2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶) 浦和工業

    2P3Pカ-ルコ-ド完成品 (茶)

    浦和工業
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    UM23/UM23A/UA05A/UA13A/UM21の2P3Pカールコード完成品です。
    トラスコ品番684-3847
  • バリアブルコントロ-ラ- URAWA 浦和工業

    バリアブルコントロ-ラ- URAWA

    浦和工業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    車のアクセル感覚で速度の調整が可能です。
    用途UC900に使用トラスコ品番684-3360RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターハンドピース 20000rpm 浦和工業

    モーターハンドピース 20000rpm

    浦和工業
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な小型軽量ハンドピースです。
  • ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー 浦和工業

    ウラワミニター ハイブリッドコントロ-ラー

    浦和工業
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番680-1766幅(mm)165高さ(mm)100奥行(mm)170入力電源(V)230
  • スイングヘッド 浦和工業

    スイングヘッド

    浦和工業
    78,980税込86,878
    1台
    当日出荷
    首振り機構の採用により、バリ取り等の作業に最適です。
    用途金型研磨・彫金加工・加工部のバリ取りにトラスコ品番668-1955
  • モーター DC30V ウラワ 浦和工業

    モーター DC30V ウラワ

    浦和工業
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    磨き・研磨作業など高負荷作業に最適です。
    トラスコ品番680-1774軸径(Φmm)50全長(mm)210振幅(mm)70
  • エンドレスサンドベルト 浦和工業

    エンドレスサンドベルト

    浦和工業
    7,598税込8,358
    1パック(30個)
    当日出荷
    金型・金属の研磨・木材や石材の彫刻とうに
    用途先端工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    64,980税込71,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    コレットチャック 3.175
    トラスコ品番679-3034
  • ベビーオーバル 浦和工業

    ベビーオーバル

    浦和工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    爪周りの角質除去・細部のお手入れ
    用途医療用にトラスコ品番686-8199適合本体G3ST10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • スチールカッターBセット 浦和工業

    スチールカッターBセット

    浦和工業
    8,298税込9,128
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容フレーム ×1(Φ1.2mm)、シリンダー ×1(Φ1.4mm)、ポインテッド ×1(Φ1.6mm)、ウィール ×1(Φ2.1mm)
  • ベストビットケース 浦和工業

    ベストビットケース

    浦和工業
    2,398税込2,638
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ビットの携帯や整理に活躍
  • スチールカッターAセット 浦和工業

    スチールカッターAセット

    浦和工業
    9,598税込10,558
    1セット(5組)ほか
    17日以内出荷
    プラスチック・木材・非鉄金属の加工。細かいディテールの加工、彫刻、バリ取り、溝掘りに使用します。
    セット内容ラウンド(丸) Φ1.0mm×1、コーン(台形) Φ1.0mm×1、フィッシャー Φ1.0mm×1、ドリル Φ1.0mm×1
  • ル-タ-ビット 浦和工業

    ル-タ-ビット

    浦和工業
    7,398税込8,138
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    形状ダイヤ目カット先端寸法(mm)6先端径(mm)1.4
  • 超硬カッタ- 浦和工業

    超硬カッタ-

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])使用:65000以下
  • ロールサンダーセット 浦和工業

    ロールサンダーセット

    浦和工業
    9,998税込10,998
    1セット(5個)ほか
    17日以内出荷
    ロール状のサンドペーパー。局面や平面の研磨、パーティングラインの除去、バリ取り等に使用します。
    セット内容緑/細目×10、赤/中目×10、専用マンドレール ×1
  • グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6 浦和工業

    グラインダー用アタッチメントセットフットケア用KBS6

    浦和工業
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5518
  • スタンダ-ドヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドヘッド

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番668-1960
  • スタンダ-ドクランプヘッド 浦和工業

    スタンダ-ドクランプヘッド

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番668-1956
  • ブラシレススピンドルモーター 浦和工業

    ブラシレススピンドルモーター

    浦和工業
    189,800税込208,780
    1本
    当日出荷
    エアパージとラビリンス構造の組合せにより高耐久化を実現。
    トラスコ品番588-3722無負荷回転数(min-1[r.p.m])40000
  • スレンダ-ヘッド 浦和工業

    スレンダ-ヘッド

    浦和工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    先端部が細く、持ち易さと使い易さを両立しています。
    用途金型研磨、彫金加工、加工部品のバリ取りに。トラスコ品番147-7112セット内容装着コレットチャック2.34、付属コレットチャック3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルモーター 浦和工業

    スピンドルモーター

    浦和工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    仕様スピンドルモータートラスコ品番145-9796RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドルモーター用コントローラー 浦和工業

    スピンドルモーター用コントローラー

    浦和工業
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    仕様スピンドルモーター用コントローラートラスコ品番147-8660RoHS指令(10物質対応)対応
  • コレットチャック 浦和工業

    コレットチャック

    浦和工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番687-5515
  • ミニタージェット2用ハンドピース 浦和工業

    ミニタージェット2用ハンドピース

    浦和工業
    56,980税込62,678
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-8648無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:3500、高速:35000最大締付トルク(N・m)3.6(370g・cm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニタージェット2用コントローラー 浦和工業

    ミニタージェット2用コントローラー

    浦和工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番147-7128電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 延長コード 浦和工業

    延長コード

    浦和工業
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷
    G7シリーズの全てのモーターに使用可能です。
    付属品3m延長ストレートコードトラスコ品番145-9740RoHS指令(10物質対応)対応