作業工具/電動・空圧工具 :「モーター回転数表示」の検索結果
モーターハンドピースを接続し、スイッチON/OFFで緩かなスタートです。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック回路付です。オーバーワーク、異常電流、トランス過熱等々の安全対策を施しています。浦和工業(製)の各種モーターハンドピースを接続し研磨研削、バリ取り、面取りできます。マイコン制御により、より快適な作業性を実現。回転速度2桁デジタル表示。エラー表示機能搭載。どの回転域でもトルクダウンしないフィードバック機能付き。
仕様手元スイッチ付きモーターに対応。従来モーターもご使用頂けます。(回転数表示不可)
トラスコ品番430-5728
質量(kg)2.3
コード長さ(m)2
出力電圧(V)DC3~30
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)30
出力端子2極
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。