1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)450 曲げ速度(180°曲げ)(秒)8 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)12.5 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング