商品豆知識
D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。)
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。
モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。)
バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
アズワン品番67-5958-17
1個
¥229,800
税込¥252,780
8日以内出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)12.7(バッテリー含む)
モーター直流ブラシレスモーター
本体外形寸法(mm)L486×W134×H292
関連資料(3.44MB)
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。
2018年トラスコ掲載ページ5 0424
曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。
低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。
加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。
衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。
フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19)
トラスコ品番183-1436
セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm)
質量(kg)24
電源(V)100
消費電力(W)1050
電源10.5A
曲げ角度0~180°
アズワン品番64-9310-91
曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
消費電力(W)1330
入力電圧(V)100
トラスコ品番431-1779
質量(kg)12.2
切断能力(mm)SD490、D19
切断速度(秒)2.5
1台
¥209,800
税込¥230,780
9日以内出荷
SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工
切断能力SD490 最大D16
切断能力(mm)SD490、D16
トラスコ品番375-0787
寸法(mm)492×165×120
質量(kg)8.8
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
定格電流(A)11
モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁
入力電圧(V)100
切断速度1.5秒
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)7
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)7.3
付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110
仕様出力荷重52kN
トラスコ品番395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm)
トラスコ品番148-2025
切断能力(mm)D19
充電時間40分
バッテリー電圧(V)18
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132
切断速度(秒)4.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
9日以内出荷
D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。
圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。
バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能
※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
適合バッテリーBL1860B
従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)5.8(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103
バッテリー電圧(V)18
最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16
適合バッテリーBL1860B
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を実現
満充電後の6.0AhバッテリーでD13(SD345)鉄筋を連続490回切断可能
最大切断能力:鉄筋径D13(SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2))
用途鉄筋の切断に
切断能力(mm)13
切断速度(秒)1.6
従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。
D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス
本体外形寸法(mm)387×301×132
切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf))
切断速度(秒)約4.5
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能
モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用
モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構
D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断
D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断
用途鉄筋の切断に
トラスコ品番457-6270
切断能力(mm)16
バッテリー電圧(V)18
切断速度(秒)2
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
オグラならではの高い耐久性能を堅持しながら、D13コードレス史上最速の1.6秒での切断を18Vで実現。
モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」 ボディを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。
満充電後の6.0Ahバッテリで、D13 (SD345) 鉄筋を連続490回切断可能。
トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
付属品六角棒レンチ(3・4)、商品ケース
質量(kg)5.1(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D13
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97
モーター直流ブラシレスモーター
バッテリー型式:BL1860B
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
保証期間3ヶ月
充電器形名DC18RF
切断速度(秒)約1.6
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)6.0(BL4025装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16
充電時間(分)約28
適合バッテリーBL4025
1台
¥249,800
税込¥274,780
翌々日出荷
他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19)
セット内容本体のみ
質量(kg)10
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)
最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")
切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
他の追随を許さないSD490鉄筋対応の超高速ハイパワーD19コードレス鉄筋カッター誕生!。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様※1。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。SD490対応と最軽量化の両立を実現したD19コードレス鉄筋カッター。40Vmaxハイパワーモーター搭載により、鉄筋切断がよりパワフルかつスピーディーに進化。D19(SD490)鉄筋を3.4秒※2で切断可能。満充充電の2.5AhバッテリでD19(SD490)鉄筋を連続130回切断可能※3。新設計ハンドルを横向きに回転すると、地面に置いて切断作業する際のスタンドとしても使用可能。※1 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※2 当新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。※3 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品バッテリーBL4025×1、充電器DC40RA×1、商品ケース、六角棒レンチ(4)、スパナ(17×19)
セット内容本体+バッテリー+充電器セット
質量(kg)10.7
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)369×324×207(ハンドル含む)
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)40
最大切断能力SD490相当620N/mm2(63kgf/mm2):最大D19(3/4")
切断速度D19(SD490):3.4秒
1台
¥319,800
税込¥351,780
翌々日出荷
40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)6.0(BL4025装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103
最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16
適合バッテリーBL4025
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル
D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1
モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。
満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能
※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。
※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、バッテリBL4025×1、DC40RA充電器×1、スパナ、六角棒レンチ
質量(kg)6.0(BL4025装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103
バッテリー容量(Ah)2.5
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16
充電時間(分)(冷却時間除く) 約28
適合バッテリーBL4025
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。直角切りアダプター(別売)との併用
仕様●切断能力(mm):SD390/SD490●バッテリー電圧(V):40●バッテリー容量(Ah):4.0●全長(mm):562●幅(mm):163●高さ(mm):166●D41(SD490)高強度鉄筋対応●40V maxモーター搭載●材質/仕上:鉄●セット内容/付属品:電池パック(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース、商品ケース●原産国:日本●コード番号:364-9480
アズワン品番67-2204-13
1台
¥289,800
税込¥318,780
5日以内出荷
軽量小型フックベンダー。
内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。
最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。
現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。
スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。
曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)450
曲げ速度(180°曲げ)(秒)8
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)12.5
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。
新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応!
掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。
故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。
オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。
微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390)
曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)94.9
付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441
仕様ダイヤル式
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別SD490対応モデル
1台
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。
「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。
耐久性にすぐれた新設計ベンダー。
さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。
ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1050
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合)
曲げ角度範囲0~180°
質量(kg)54.5
付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393
仕様ダイヤル式
一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本
種別SD490対応モデル
1台
¥359,800
税込¥395,780
5日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D25、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D25
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)1430
質量(kg)22
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)、5m電源コード
切断時間(秒)3.5(D25切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×138×268
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
新たにモデルチェンジしたハイエンド鉄筋カッター!
新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。
トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
先端工法を支える高強度鉄筋にも対応。
切片の飛散防止のためのプロテクター付き。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D32、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D32、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1430
質量(kg)37.6
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)cm3、六角棒レンチ(4・5・6・8・10)、スパナ(14×17、30)
切断時間(秒)7.0(D32切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)543×167.5×289
仕様二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥339,800
税込¥373,780
6日以内出荷
D38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッターです。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用しています。フランジを無くしたシンプル設計ながら安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現しています。全ねじ切断時には、バリ無しでナットを取り付け可能です。満充電6AhバッテリーでD38(SD345)鉄筋30回切断、チップソー刃物1枚あたり切断回数約280回です(メーカーテスト値)。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、チップソー(OCD38-135)、六角棒レンチ(5mm)
トラスコ品番128-9228
幅(mm)170
全長(mm)515
高さ(mm)148
切断能力(mm)D38 (SD490)
入力電圧(V)DC18
バッテリー電圧(V)DC18
充電時間(分)約40
1台
¥239,800
税込¥263,780
9日以内出荷
新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。
油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。
無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。
先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32
電圧(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1330
曲げ角度範囲0~90°
質量(kg)25.4
付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24)
アーム長さ(mm)225
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219
高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸)
仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁
種別SD490対応モデル
1台
¥299,800
税込¥329,780
6日以内出荷
質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
質量(kg)6.0(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148
最大切断能力鉄筋径D38(SD490)
適合バッテリーBL1860B
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
軽量小型の「バリューモデル」
価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。
トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。
リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。
リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。
オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16
電圧(V)単相100(50/60Hz)
電源コード(m)5
消費電力(W)580
質量(kg)5.8
付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード
切断時間(秒)2.5(D16切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108
仕様二重絶縁
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
用途鉄筋切断に。
付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース
トラスコ品番364-9480
切断能力(mm)SD390/SD490
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品チップソー、六角棒レンチ(5)、ダストケース、商品ケース
セット内容本体のみ
質量(kg)3.5
切断能力D10~D25(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
驚愕パワーの40Vmaxブラシレスモーターを搭載したスピーディーかつパワフルに切断可能なツライチカッター!。質量わずか4.2kg、軽量かつハイスピード、ハイパワーのD25高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。高効率化により、チップソー刃物1枚当たりの寿命が従来機比(HSC-25BLN)20%以上に大幅アップ。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプルな設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40Vmaxモーター搭載。1バッテリ(2.5Ah)あたりのD25鉄筋切断回数65回超え※1を実現。全ネジを切断後に、バリ取りなしでナットを入れる事が可能。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん、防水性能の高いIP56※2仕様。底板カバーは情報からのボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品バッテリーBL4025×1、充電器DC40RA×1、チップソー、六角棒レンチ(5)、ダストケース、商品ケース
セット内容本体+バッテリー+充電器セット
質量(kg)4.2(バッテリ含む)
切断能力D10~D25(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)504×137×148
バッテリー電圧(V)40
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)6.3(BL4040装着時)
切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 562×163×166
適合バッテリーBL4040
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
質量わずか6.3kgの、史上最軽量のD41高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
最適給電システム+大型コントローラーにより、発熱保護により停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。
1バッテリ(4.0Ah)あたりのD41高強度鉄筋(SD490)切断回数30回超え※1を実現。
大容量4.0Ahバッテリ(BL4040)を2個標準付属。
40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※2使用
底板カバーは上方からボルト留めのため、加茂の交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
※1メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
※2IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品充電器DC40RA、バッテリBL4040×2、六角棒レンチ(5)、チップソー×1、ダストケース、商品ケース
質量(kg)6.3(BL4040装着時)
切断能力鉄筋径D10~D41(SD490)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)562×163×166
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)DC36(40MAX)
充電時間(分)約45(但し冷却時間を除く)
適合バッテリーBL4040
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた新型オリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用し、フランジなしなのに安定した切断性能と、ユーザーフレンドリーな装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
従来から高い評価を頂いている、オグラ独自の刃物取付が容易な「ボルト一本締め」方式を引き続き採用。
コードレスタイプなのにAC100V並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴、防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
底板カバーのボルト取付位置が上方向から取付けられているため、作業時の摩耗によるボルト取り外し時のトラブルが発生しません。また底板カバー自体にも切断時の摩耗を防ぐための表面処理が施されておりますので、安定した作業を維持出来ます。
全ねじを切断した後に、バリ取り無しでナットをいれることが可能。
※本製品は水は粉じんに対する影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。
質量(kg)4.0(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 471×137×139
最大切断能力鉄筋径D25(SD490)
適合バッテリーBL1860B
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4050F)×1、充電器(DC40RA)×1、専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥369,800
税込¥406,780
翌々日出荷
質量わずか7.2kgの、史上最軽量のD51高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソー (標準価格10,000円) に強固な変則トリプルピン方式を採用。フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。最適給電システム+大型コントローラによる発熱保護により、停止するまでの連続作業可能時間が大幅アップ。コードレスタイプなのにAC100V機超えのハイパワー化を実現した40V maxモーター搭載。1バッテリ(5.0Ah)あたりのD51高強度鉄筋(SD490)切断回数20回超え※1を実現。大容量、高出力のFタイプバッテリ専用モデル。※2。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。※1 メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。※2 HSC-51MXは、(F)のついたバッテリ以外は使用しないでください。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品専用チップソー×1枚、六角棒レンチ(5・8)、ダストケース、商品ケース
質量(kg)7.2(バッテリ含む)
切断能力鉄筋径D10~D51(SD490)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)599×190×185(ハンドル含まず)
1台
¥329,800
税込¥362,780
3日以内出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター
適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回
質量(kg)6.0 (バッテリ含む)
バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)
本体外形寸法(mm)515×170×148
最大切断能力D38:490N(SD345)
使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
1セット
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。
軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
バッテリー電圧(V)18
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース
適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回
質量(kg)6.0 (バッテリ含む)
バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。)
本体外形寸法(mm)515×170×148
最大切断能力鉄筋径D38 (SD490)
使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。