作業工具/電動・空圧工具 :「鉄筋切り」の検索結果
高い実績の「定番」D13鉄筋プロ・モデルが進化しました。人が使いやすい「エルゴデザイン」の二重絶縁モーター搭載です。
用途工事現場内での切断加工。一般建設業・鉄筋業。作業効率向上および火気を出さずに切断。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13
電圧(V)単相100(50/60Hz)
定格電流(A)7
コード長さ(m)5
消費電力(W)710
質量(kg)7.3
付属品六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、油圧オイル、商品ケース
切断時間(秒)1.2(D13切断時)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)447×151×110
仕様出力荷重52kN
トラスコ品番395-3149
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
驚愕パワーのブラシレスモーターを搭載した、D41高強度鉄筋をパワフルに切断可能なカッターです。
質量わずか6.3kgでD41鉄筋カッター史上最軽量です。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに、強固な変則トリプルピン方式を採用しています。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現しています。
あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能です。
直角切りアダプター(別売)との併用で、鉄筋継手工事にも最適です。
用途鉄筋切断に。
付属品充電池(BL4040)×2個、急速充電器(DC40RA)、チップソー、六角棒レンチ(5mm)、ダストケース
トラスコ品番364-9480
切断能力(mm)SD390/SD490
バッテリー容量(Ah)4
バッテリー電圧(V)36
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
質量わずか6.0kgの、史上最軽量のD38高強度鉄筋(SD390/SD490)対応カッター。
コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。
フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性(誤装着防止機能付き)を実現。
オプションの直角切りアダプターセットとの併用で、鉄筋継手工事への最適化を実現。
コードレスタイプなのにAC100V機並のハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。
底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施し切断時の耐摩耗性を強化。
あらゆる操作業況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取付が可能。
質量(kg)6.0(BL1860B装着時)
モーター直流ブラシレスモーター
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 515×170×148
最大切断能力鉄筋径D38(SD490)
適合バッテリーBL1860B
1台
¥209,800
税込¥230,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。