22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モーター部は360°回転するので現場での臨機応変な対応が可能 モーター部は「防滴・防塵」ボディを使用 モーター部に視認性の高いバッテリー残量表示ランプを搭載 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構 D16向け18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2秒で切断 D16向け40Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断
用途鉄筋の切断に トラスコ品番457-6270 切断能力(mm)16 バッテリー電圧(V)18 切断速度(秒)2
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm) トラスコ品番148-2025 切断能力(mm)D19 充電時間40分 バッテリー電圧(V)18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132 切断速度(秒)4.5
1台
259,800 税込285,780
9日以内出荷

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体+充電器+バッテリ×1個●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)12.7(バッテリー含む) モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

HBB-180BLはD16(SD345)、180度曲げを11秒で可能。18Vハイパワーブラシレスモーターを搭載。モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。モーター部回転機構により。360度回転が可能。内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階の曲げ加工が可能。HBB-180BLは満充電後の6.0Ahバッテリ使用でD16(SD345)鉄筋を連続80回曲げ加工可能。
仕様本体のみ●対応バッテリー:BL1860●曲げ能力(SD345相当品):480N/mm2(50kgf/mm2)最大D16●曲げ速度(D16、SD345):(180度曲げ)約11秒 付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ モーター直流ブラシレスモーター 本体外形寸法(mm)L486×W134×H292 関連資料(3.44MB)
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 適合バッテリーBL4025
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、BL4025バッテリ×2、DC40RA充電器、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×285×103 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 充電時間(分)約28 適合バッテリーBL4025
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

40Vmaxバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用コードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の2.5AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続250回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、バッテリBL4025×1、DC40RA充電器×1、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)6.0(BL4025装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(本体) 321×285×103 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)DC36(40MAX) 最大切断能力SD390相当品560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 充電時間(分)(冷却時間除く) 約28 適合バッテリーBL4025
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷

従来から定評のある圧倒的な高品質を維持しつつ、更に高速・高性能化を実現したD19コードレス鉄筋カッター。 D19 (SD390) 鉄筋を約4.5秒で切断可能。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」(ボディを使用)。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 満充電後の6.0Ahバッテリで、D19 (SD390) 鉄筋を連続170回、D16 (SD345) 鉄筋を連続230回(切断可能)。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。
モーター直流ブラシレス 本体外形寸法(mm)387×301×132 切断能力(mm2)最大:鉄筋径D19 (SD390相当品: 560N (57kgf)) 切断速度(秒)約4.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来型18Vバッテリ仕様ブラシレスモーター搭載モデル D16用18Vコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を2.0秒で切断※1 モーター部には「防滴・防じん」※2ボディを使用。バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続300回※3切断可能 ※1新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。 ※2本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※3メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
付属品商品ケース、スパナ、六角棒レンチ 質量(kg)5.8(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)328×281×103 バッテリー電圧(V)18 最大切断能力SD390相当品 560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16 適合バッテリーBL1860B
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

D13鉄筋向けコードレスカッター史上最速のD13(SD345)鉄筋を1.6秒で切断可能。 圧倒的ハイパワー化を実現した、DC18Vブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴、防じん」※1ボディ使用。 バッテリ部には視認性の高いバッテリ残量表示ランプ搭載。 満充電後の6.0AhバッテリでD16(SD390)鉄筋を連続490回※2切断可能 ※1本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 ※2メーカーテスト値による。切断回数は切断状況によって変動します。
質量(kg)5.1(BL1860B装着時) モーター直流ブラシレスモーター 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)315×273×97 最大切断能力SD345相当品 490N/mm2(50kgf/mm2)最大D13 適合バッテリーBL1860B
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SD490鉄筋に対応可能です。ハードな現場に耐える衝撃吸収ボディー採用しています。 回二重絶縁です。
用途鉄筋の切断加工 切断能力SD490 最大D16 切断能力(mm)SD490、D16 トラスコ品番375-0787 寸法(mm)492×165×120 質量(kg)8.8 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 定格電流(A)11 モーター単相100V、1050W、50/60Hz、回 二重絶縁 入力電圧(V)100 切断速度1.5秒
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

D16向けコードレス鉄筋カッター史上最速のD16(SD390)鉄筋を1.7秒(※新品のバッテリを満充電時に使用した際の切断速度。切断速度は切断状況によって多少変動します。) モーター部は360°回転するので、現場での臨機応変な対応が可能。 40V maxバッテリ仕様の新型ハイパワーブラシレスモーターを搭載。 モーター部には「防滴・防じん」ボディを使用。(※本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。) バッテリ部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプを搭載。 トラブル時にも、カッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):321(L)×285(W)×103(H)●質量(kg):5.3●最大切断能力:最大D16(SD390相当品)●切断速度:1.7秒●標準付属品:商品ケース、スパナ、六角棒レンチ アズワン品番67-5958-17
1個
229,800 税込252,780
8日以内出荷

新時代の工法が求める高強度鉄筋=SD490に完全対応。 油圧ポンプとワーク部が一体化した「台直し」ベンダーの新定番。 無段階の「押し曲げ」、「引き曲げ」による修正加工。 先端部が自在に旋回して使いやすい。
曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D32 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1330 曲げ角度範囲0~90° 質量(kg)25.4 付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、六角棒レンチ(3・4・5・6・8)、スパナ(14×17、24) アーム長さ(mm)225 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×302×219 高さ(mm)押し曲げ約495、引き曲げ約185(床から鉄筋までの内寸) 仕様曲げ速度/90度曲げ(D32)16秒・(D13)12秒、二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷

SD490鉄筋に完全対応です。曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。背面パネルの排出口を改良し鉄粉をたくさん出せます。フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
用途鉄筋の曲げ加工に。 2018年トラスコ掲載ページ5 0424
1台
449,800 税込494,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5 曲げR(最小~最大)R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)54.5 付属品ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)455×372×393 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

専業プロユーザー向けモデル。 新時代の超高層・免震・耐震設計を支えるSD390および490材に対応。 進化した衝撃吸収ボディーの強力モーター搭載。 トラブル時にもカッターロッドを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 強力モーター搭載により出力・高速切断。 プロユーザーに応える耐久性。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16、SD390相当品=560N/mm2(57kgf/mm2)最大D16、SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)1050 質量(kg)8.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)1.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×165×120 仕様二重絶縁 種別SD490対応モデル
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

AC100Vとして待望の「ハイエンド」鉄筋ベンダー登場。 新時代の工法が求められる高強度鉄筋(SD490)に完全対応! 掃除しやすい「背面排出口」で鉄粉がたまらない。 故障の原因となる鉄粉を中へいれない「隔離構造」だから丈夫で長持ち。 オプションのローラー・カラーで、6Dまで可能に。 微調整レバー併合により任意無段階設定。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D25 電圧(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)1430 曲げ速度(180°曲げ)(秒)7.5(D25/SD390) 曲げR(最小~最大)R20(カラー軸)~R62.5(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)94.9 付属品ローラー No.B25・No.425・No.422・No.416、カラー No.425・No.422・No.419・No.416・No.413・No.525・No.522・No.519、接地アダプター、六角棒レンチ(2・8・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)540×466×441 仕様ダイヤル式 一度に曲げられる本数(SD345相当品)D25/1本、D22/1本、D19/2本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別SD490対応モデル
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷

現場での曲げ加工がさらに容易に。 D16コードレス差し筋ベンダー。
モーター直流マグネットモーター バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)DC18 曲げ能力鉄筋径D16(SD345相当品:490N/mm2) 曲げ角度範囲0~90度 曲げ速度(90°曲げ)(秒)約8.5
1台
249,800 税込274,780
翌々日出荷

軽量小型フックベンダー。 内部の「スプール弁機構」の働きによって任意無段階曲げ加工ができます。 最大D16鉄筋を180度まで曲げ加工できます。 現場鉄筋加工の手順に合わせて手持ち作業が可能です。 スイッチ操作により、曲げ加工時には任意の角度で停止/前進を行えます。 曲げ角度は目盛によって視認できます。
曲げ能力SD345相当品=490Nmm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)450 曲げ速度(180°曲げ)(秒)8 曲げ角度範囲0~180° 質量(kg)12.5 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、注油用ロックワイヤ、六角棒レンチ(1.5・2.5・3・4・5・6・8)、スパナ(17×19)、5m電源コード 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)530×178×110
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷

新型刃物採用でランニングコストが大幅低減! 充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
電圧(V)直流18 付属品チップソー 、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B バッテリーリチウムイオンバッテリ・18V・6.0Ah(BL1860B) 充電器出力DC7.2V-18V・直流9A 充電器入力単相交流100V・410VA(50/60Hz)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲げ角度設定はダイヤル式で、微調整レバー併用により任意無段階設定です。 低床型(テーブル面高さ183mm)での軽量化と抜群の安定性により、鉄筋加工の作業性向上を実現します。 加工部と構造部を隔離し鉄粉を遮断できます。 衝撃吸収・静音に優れた、低反発ショックアブソーバー搭載しています。 フットスイッチを使えば作業性と操作性はさらに向上します。(別売)
仕様鉄筋径SD345:D8(R31~R10)~D16(R31~R19) トラスコ品番183-1436 セット内容ローラーNo.B16・B13・B10、カラーNo.B16・B13・B10、工具箱、接地アダプター、六角棒レンチ(8mm) 質量(kg)24 電源(V)100 消費電力(W)1050 電源10.5A 曲げ角度0~180° アズワン品番64-9310-91 曲げ速度(180°曲げ)(秒)3.0
1台
279,800 税込307,780
9日以内出荷

軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。
切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16 電圧(V)単相100(50/60Hz) 電源コード(m)5 消費電力(W)580 質量(kg)5.8 付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード 切断時間(秒)2.5(D16切断時) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108 仕様二重絶縁
1台
98,980 税込108,878
当日出荷