作業工具/電動・空圧工具 :「撹拌機 羽根」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
佐竹化学機械工業立形用攪拌機
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)立形で最も小さな撹拌機です。ギヤにエンプラを採用し、より高精度・低騒音・長寿命となりました。本体に特殊強化合金などを採用し、超軽量化を実現しました。サニタリー仕様ミキサーは、本体すべてにステンレスを使用しています。耐食性を向上させ、GMP(医薬品製造基準)対応としました。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窯業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 材質シャフト・インペラ:SUS304 モーター全閉屋内形 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
289,800 税込318,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 電源(V)3相200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 材質シャフト・インペラ:SUS304 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
209,800 税込230,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A720-0.2E 可搬拌機耐圧防爆屋外 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機耐圧防爆屋外
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに耐圧防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6425 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)27 出力(kW)0.2 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)13 最大撹拌容量(L)中粘度500 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 シャフト長さ(mm)1000 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根外径(mm)270
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 電源(V)3相200 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 材質シャフト・インペラ:SUS304 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
1個
148,800 税込163,680
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

A720-0.2D 可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業 動画あり
佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。 仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段 トラスコ品番853-6424 材質シャフト・インペラ:SUS304 質量(kg)19 出力(kW)0.2 電源(V)3相200 シャフト径(Φmm)16 最大撹拌容量(L)中粘度500 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360 シャフト長さ(mm)1000 最大撹拌容量(L)低粘度1500 羽根外径(mm)270
1個
109,800 税込120,780
6日以内出荷