作業工具/電動・空圧工具 :「セメントミルク」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
容量(L)40
出力(kW)0.75
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750
仕様安全ガード付
トラスコ品番465-3521
全長(mm)900
質量(kg)55
電源(V)単相100
全幅(mm)510
全高(mm)790
深さ(mm)500
電源コード(m)3
ドラム口径(Φmm)450
1台
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合
対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
¥269,800
税込¥296,780
6日以内出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。
仕様安全ガード有無:あり
全長(mm)1080
容量(L)70
全幅(mm)610
全高(mm)785
深さ(mm)470
電源コード(m)3
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580
ドラム口径(Φmm)512
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。