作業工具/電動・空圧工具 :「無収縮」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。無収縮モルタルの混合。 仕様安全ガード有無:あり トラスコ品番205-7253 全長(mm)1080 出力(kW)2.2 容量(L)70 電源(V)三相200 全幅(mm)610 全高(mm)785 深さ(mm)470 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580 ドラム口径(Φmm)512
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合セルフレベリング材の混合無収縮モルタルの混合 仕様安全ガード有無:あり トラスコ品番205-7252 全長(mm)1080 出力(kW)1 容量(L)70 電源(V)単相100 全幅(mm)610 全高(mm)785 深さ(mm)470 電源コード(m)3 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580 ドラム口径(Φmm)512
1台
289,800 税込318,780
翌々日出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合。セルフレベリング材の混合。無収縮モルタルの混合 対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷

材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。 容量(L)40 出力(kW)0.75 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750 仕様安全ガード付 トラスコ品番465-3521 全長(mm)900 質量(kg)55 電源(V)単相100 全幅(mm)510 全高(mm)790 深さ(mm)500 電源コード(m)3 ドラム口径(Φmm)450
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷