2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光畑製作所卓上フライス盤
主軸回転数50Hz(50~2500回転)、60Hz(60~3000回転)をワンタッチで選択でき、全領域定馬力での出力が可能です。 ヘッド上下早送り左右軸の自動送り装置、タッピング装置、潤滑油ポンプなどが標準装備されています。
主軸回転数(min-1[r.p.m])(60Hz)60~3000(レバー変速6速 モーターポール変速2速 合計12速) 機械主軸テーパMT3 モーター出力(kW)1.5 モーター電圧(V)三相200 質量(kg)430 軸端~テーブル間距離(mm)425 コラム面距離(mm)275 移動量(mm)400×300 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1250×1015×1340 トラスコ品番465-6041
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷

用途研究開発、試作、単品部品加工等に最適 電源(V)単相100 モーター出力(kW)1 テーブル寸法(mm)730×210 トラスコ品番827-9258 セット内容引ネジ、ドリフト、MT3アーバー、スパナ、6角レンチ 材質FC250 幅(mm)1150 質量(kg)240 高さ(mm)810 奥行(mm)1100 機能(フライス盤)主軸/テーブル間最大距離(mm):450、主軸穴テーパー:MT3、ヘッド上下移動量(mm):300、主軸移動量(mm):125、主軸中心よりコラム面距離(mm):170、テーブル前後移動量(mm):170、テーブル左右移動量(mm):360、主軸回転数 60Hz:12速 160~2600min-1
1台
949,800 税込1,044,780
翌々日出荷