作業工具/電動・空圧工具 :「振動やすり」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明和製作所プレート
小回りの効くコンパクトボディ。狭い場所での作業も効率よくこなせます。 振動板の素材には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。 吊りフックを装備し、積込み・積み下ろし作業を安全かつ便利に行えます。
仕様エンジン最大出力(PS)4.3 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×350×830 燃料タンク容量(L)2.3 主な使用エンジンCCROBIN-EX13D 寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)525×350 機械本体質量(kg)63 最大速度(m/min)25 振動数(Hz[v.p.m.])95(5700)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに トラスコ品番793-0577 幅(mm)280 寸法(mm)【転圧板】280×400 高さ(mm)760 奥行(mm)800 タンク容量(L)1.5 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)91.7 遠心力(kN)4.9
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷