商品豆知識
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。
仕様並列運転:可能、オイルアラートあり、エコ機能あり
トラスコ品番160-7393
全長(mm)555
質量(kg)25
周波数(Hz)50/60
全幅(mm)300
定格電圧(V)12
タンク容量(L)4.7
全高(mm)470
コンセント形状単相100V/20A/コンセント×2
使用燃料無鉛ガソリン
騒音値(dB)57~65
定格出力直流:12V/3A
連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)
始動方式リコイルハンドスターター
交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。