作業工具/電動・空圧工具 :「空冷」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極数2 形式自励式回転界磁形単相交流発電機 定格電圧(V)交流100 使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号) 燃焼方式直接噴射方式 全長×全幅W×全高(mm)713×598×687 乾燥質量(kg)146 燃料タンク容量(L)15 相数単相 エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関 始動方式電気始動(セルスタート) 電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス 力率0.01 潤滑油容量:上限1.05/有効0.4 出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント (15A)×2/引掛式コンセント(30A)×1
1台
599,800 税込659,780
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数2 形式自励式回転界磁形単相交流発電機 定格電圧(V)交流100 使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号) 燃焼方式直接噴射方式 全長×全幅W×全高(mm)713×598×687 乾燥質量(kg)145 燃料タンク容量(L)15 相数単相 エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関 始動方式電気始動(セルスタート) 電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス 力率0.01 潤滑油容量:上限1.05/有効0.4 出力端子交流出力端子(V-A): アース付2極コンセント(15A)×2
1台
559,800 税込615,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)
用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。 使用燃料軽油
1台
749,800 税込824,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。
用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。 トラスコ品番254-8759 全長(mm)746 周波数(Hz)50/60 全幅(mm)599 タンク容量(L)15 全高(mm)719 電圧(V)(50/60Hz)100 使用燃料軽油 騒音値(dB)84 連続運転時間(h)18 交流出力100-2.0kVA 騒音値(dB)(50/60Hz)84
1台
869,800 税込956,780
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング