マイクログリップGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
世界最小級の「携帯クランプ」です。てこ原理に基づいたクランピングシステムにより、小さい本体ながらも強力なクランピング力により、ワークを確実に保持します。
用途自動車修理現場等に。種類その他クランプ最大口開き(mm)12.7アゴの深さ(mm)17全長(mm)91質量(g)120トラスコ品番486-5898
板金用グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(3件のレビュー)当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)45全長(mm)200トラスコ品番486-4344質量(g)520
ロングノーズグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
グリップホルダーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
131-10などのグリッププライヤーをテーブル等に固定し、据置き型として使用することが可能です。
最大口開き(mm)60全長(mm)135トラスコ品番486-3577質量(g)380
アキシャルプライヤ LタイプGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)195口幅(mm)18トラスコ品番486-5766質量(g)410
グリッププライヤーセットGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
使用頻度の高い各種グリッププライヤーをコンパクトなセットにまとめています。
セット内のグリッププライヤーはエポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
マルチグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
ホースグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
ブレーキホース等のクリップに最適です。先端ロングノーズ仕様の為、狭い箇所でもクリッピング可能です。エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。
用途自動車修理時のホースクランプ等に。種類グリッププライヤ全長(mm)235トラスコ品番486-4387材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(g)380
パイプグリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)90全長(mm)300トラスコ品番486-4310質量(g)960
チェーングリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。いびつな形状をしたワークも容易にチェーンでつかむことが可能です。
用途丸材や角材などをつかむ場合に。チェーン長(mm)480
グリッププライヤー(溝付先端仕様)GRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
アルミG型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ材質アルミ合金製
C型グリッププライヤー(据置き型)GRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)100全長(mm)300先端部自在金具付トラスコ品番486-4930質量(g)880
C型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ
軽量C型クランプ 270mmGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
種類グリッププライヤ最大口開き(mm)80全長(mm)270フトコロ(mm)140トラスコ品番819-2342質量(g)370
固定式グリッププライヤーセットGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
マルチグリッププライヤー131-10と専用のグリップホルダー1010がそれぞれ2個セットになっています。
グリッププライヤーをテーブルなどに固定し、据置き型として使用することが可能です。
種類セット品トラスコ品番752-1731セット内容マルチグリッププライヤー(131-10)2個、グリップホルダー(1010)2個、収納バッグ材質鍛鋼、エポキシ樹脂質量(kg)2
チェーンパイプカッター用 替チェーンGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
チェーンパイプカッター182シリーズ用の替チェーンです。
トラスコ品番752-1715質量(g)350チェーン長(mm)380
マルチグリッププライヤー エルゴグリップGRIP-ON TOOLS S.A(2件のレビュー)当日出荷
手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)40全長(mm)180トラスコ品番486-5553質量(g)375
グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ仕様ワイヤーカッター付
アキシャルプライヤ TタイプGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)200口幅(mm)18トラスコ品番486-5782質量(g)460
アキシャルプライヤ LLタイプGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)220口幅(mm)45トラスコ品番486-5774質量(g)460
アキシャルプライヤ JタイプGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)210口幅(mm)18トラスコ品番486-5791質量(g)425
アキシャルプライヤ JJタイプGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。種類グリッププライヤ最大口開き(mm)15全長(mm)235口幅(mm)45トラスコ品番486-5804質量(g)500
G型グリッププライヤーGRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
C型グリッププライヤー(自在金具付)GRIP-ON TOOLS S.A当日出荷
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。種類グリッププライヤ先端部自在金具付
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
防爆ハンマーHAMACO税込¥32,978¥29,980