作業工具/電動・空圧工具 :「板金」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。板金作業時、シートメタルの保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)45 全長(mm)200 トラスコ品番486-4344 質量(g)520
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。底板部に5つの穴が開いており、ワークベンチ等に取り付けることが可能です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)100 全長(mm)300 先端部自在金具付 トラスコ品番486-4930 質量(g)880
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。グリップ部分の形状により、様々なサイズのパイプやナットを的確に保持することができます。多機能タイプです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。口金部分にV溝がはいっていることで小径のパイプでも3点で確実に保持することが可能です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。狭い箇所でのクランピングに最適なロングノーズ形状です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。ボディー部分は、航空機にも使用される極めて軽量なアルミ合金製で、作業性の向上に貢献します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 材質アルミ合金製
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。高いグリップ力でワークを確実にロックします。溶接作業時の保持に最適です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手首への負担を軽減した形状で、長時間連続で使用しても疲れにくいです。片手のワンプッシュでワークをつかむ/はなすことが可能です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)40 全長(mm)180 トラスコ品番486-5553 質量(g)375
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。パイプなどの丸管の保持に最適です。溶接部分を目視しながらの作業が可能なクランピング形状です。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)90 全長(mm)300 トラスコ品番486-4310 質量(g)960
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。プライヤー、クランプ、パイプレンチなどとしても使用可能な多機能ツールです。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 仕様ワイヤーカッター付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。先端部はスイベルパッド仕様になっており、つかみにくいワークでも確実に保持することができます。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 先端部自在金具付
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。重ね合わせた2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)18 全長(mm)195 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5766 質量(g)410
1丁
4,698 税込5,168
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)210 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5791 質量(g)425
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。片手で素早く簡単にクランピングが可能です。
用途組立作業、修理、板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。シートを保持した状態でスポット溶接が可能です。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)195 口幅(mm)57 トラスコ品番486-5812 質量(g)475
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)220 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5774 質量(g)460
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。同じ厚みの2枚のパネルを90°で保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)200 口幅(mm)18 トラスコ品番486-5782 質量(g)460
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

エポキシ樹脂コーティングにより、腐食に対してニッケルメッキよりも10倍以上の耐性があります。新機構のクランプ方式により、ワークを確実に保持し、作業時間短縮に貢献します。2枚のパネルを保持します。
用途自動車整備工場、板金工場等での作業に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)15 全長(mm)235 口幅(mm)45 トラスコ品番486-5804 質量(g)500
1丁
5,398 税込5,938
当日出荷