1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。 ボルト、ナット締め作業に向いてます。 エンジンルームの整備作業に向いてます。 狭い箇所のネジ締め作業に向いてます。
用途エンジンルームの整備作業に 付属品インパクトソケット8、10、12、13、14、17、19mm(各1個づつ)、75mmエクステンションバー(1個)、9.5mm/6.35mmドライバービットホルダー(1個)、9.5mmユニバーサルジョイント(1個)、6.35mmドライバービット+2、+3、-5.5(各1個づつ)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個) 最大トルク(N・m)35.2 無負荷回転数(min-1[r.p.m])240 空気消費量(L/min)77 使用空気圧力(MPa)0.61 能力ボルト径ナット対辺19mm ソケット差込角(mm)9.5(3/8インチ) 取付口プラグ:PT1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
1セット
7,598 税込8,358
取扱い終了