作業工具/電動・空圧工具 :「研削盤」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
付属品スパナ
トラスコ品番114-5707
全長(mm)86.2
適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)26
対応モータDMT40、DMT20
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
付属品六角レンチ、ダンパーヤスリホルダ、セラミックファイバー砥石ホルダ、電着ダイヤモンドヤスリ(1.8×5×55#150)、セラミックファイバー砥石(1×6×50#1200)
トラスコ品番114-5715
全長(mm)125
最大寸法(mm)使用工具:Φ3.2
外径(mm)27.4
対応モータDMT20
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
付属品六角レンチ2種類、ベルト(4mm幅#120、#240、#400、6mm幅#120、#240、#400、8mm幅#120、#240、#400各2本)
トラスコ品番114-5714
全長(mm)199
適合ベルト幅(mm)4、6、8(ベルト周長300mm)
対応モータDMT20
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
トラスコ品番114-5727
材質エラストマー樹脂
奥行(mm)125
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5708
全長(mm)146.5
適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)21.8
対応モータDMT40、DMT20
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ6.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5712
全長(mm)96.4
適合コレットΦ2.34~Φ6.35mm
外径(mm)21.8
対応モータDMT20
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
付属品モータコード
トラスコ品番114-5717
全長(mm)91.8
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)5
外径(mm)27.4
1個
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
付属品モータコード
トラスコ品番114-5716
全長(mm)85.5
最大出力(W)84
最大トルク(cN・m)4
外径(mm)25
1個
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5719
全長(mm)165
最大出力(W)73
最大トルク(cN・m)5
外径(mm)27.4
1個
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5718
全長(mm)158
最大出力(W)84
最大トルク(cN・m)4
外径(mm)26
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.175mm、スパナ
トラスコ品番114-5710
全長(mm)86.2
適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)29.8
対応モータDMT40、DMT20
1個
¥44,980
税込¥49,478
翌々日出荷
付属品コレットチャックΦ3.0mm、スパナ
トラスコ品番114-5709
全長(mm)202.5
適合コレットΦ1.0~Φ3.175mm
外径(mm)21.8
対応モータDMT40、DMT20
1個
¥53,980
税込¥59,378
翌々日出荷
トラスコ品番114-5726
コード長さ(m)3
対応モータ40kモータ、20kモータ
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
トラスコ品番114-5706
セット内容ロータリーエンジン40、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)84
最大トルク(cN・m)4
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
大径ギヤを採用し、従来製品より格段に耐久性がアップしています。先端工具回転の支点部分を指で抑えて加工ができる設計の為ため、振れを抑えた効率よい作業が可能です。先端に装着したコレットチャックを交換することで、軸径Φ2.34/Φ3.0/Φ3.175の軸付先端工具が使用可能です。軸付先端工具はスパナ締めで確実にチャッキングします。クイックチェンジ機能を搭載しアタッチメントとモータをスピード交換することができます。面取り、バリ取り、磨き、切断の作業効率がアップします。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用アタッチメントに。推奨作業:面取り、バリ取り、磨き、切断に。
付属品スパナ2種類 コレットチャックΦ3.0、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本、ディスク用ゴムパッド:Φ10×1本 Φ20×1本 Φ30×1本
トラスコ品番242-1950
全長(mm)80.9
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
コレット径(Φmm)適合:2.34、3.0、3.175
適合モーター20k
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
トラスコ品番114-5705
セット内容ロータリーエンジン20、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)73
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
トラスコ品番114-5702
セット内容アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)73
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
トラスコ品番114-5704
セット内容アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、電源コード100V用、コレットチャックΦ3.0mm、スパナ、ハンドピースホルダー
最大出力(W)84
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
モータ、アタッチメントにワンタッチで接続可能なクイックチェンジ機能付き減速機です。モータの回転速度を1/4に減速させ、トルクを4倍にアップさせることができます。20kモータ(DMT20)に接続して使用します。
用途精密電動マイクログラインダE-FORCE用減速機に。高いトルクを必要とする穴あけ、面取り、バリ取り、磨き、切断に。
トラスコ品番242-1949
全長(mm)75.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~20000
適合モーターDMT20
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)2
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ3.0mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード230V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン20、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)213 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン20
最大出力(W)73
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)165×27.4
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード100V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード100V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、40kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード230V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ40kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
電源コード230V
最高使用回転速度(min-1)40000
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:ロータリーエンジン40、コントローラ、フットスイッチ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ロータリーエンジン]大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
質量(kg)1.95 (電源コード除く)
質量(g)172 (モータコード除く)
タイプ【ハンドピース】ロータリーエンジン40
最大出力(W)84
コード長さ(m)1.5
最大トルク(cN・m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×230×150
回転速度(min-1[r.p.m])1000~40000
定格入力電力【コントローラ】AC100V (50/60Hz)
電源コード120V
長さL×直径(mm×Φmm)158×26
1セット
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
セット内容:アタッチメント(ロータリー)、20kモータ、コントローラ、コレットチャックΦ2.34mm、電源コード120V用、スパナ、ハンドピースホルダー。[ハンドピース]モータとアタッチメントの接続には着脱用工具不要です。樹脂等は不使用のオールメタルボディは、研ぎ澄まされた肉体を持つアスリートを連想します。大径化したフリンガーで切粉をはじき飛ばします。内部フリンガーで排出窓から切粉をはじき飛ばします。内部ラビリンスシールで切粉の侵入を防止します。使用者の安全と機器のトラブルを防止するためにモーター、アタッチメントで不適合な組み合わせができない構造です。セラミックベアリングを標準装備しました。静粛性・低振動のブラシレスモータです。手元操作で直感的な加工をアシストします。スイッチ操作で電源ON/OFF、回転数UP/DOWNの操作が可能です。[コントローラ]設置スペースは従来製品比1/2です。省スペース化により作業エリアを確保します。
タイプ20kモータ
回転速度(min-1[r.p.m])1000~20000
電源コード120V
最高使用回転速度(min-1)20000
1セット
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。