作業工具/電動・空圧工具 :「ギア 3mm」の検索結果
視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。
保管に便利な専用樹脂ケース付き。
グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。
不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。
GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。
材質(グリップ)エラストマー樹脂
付属品専用樹脂ケース
スムーズな操作性と作業効率の向上を実現する、90枚ギア採用のラチェットハンドル。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR90-K)を設定しています。
歯数(ギア)90枚
質量(g)275
寸法L(mm)180
寸法B(mm)33
寸法T(mm)13.7
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。
ギアを指先で回すことで早回しが可能です。
軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7501
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー
先端サイズNo.2
商品構成単品
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
歯数40枚のギアを採用。送り角度は9°です。 19.0sq.のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
差込角(sq.)19
全長(mm)505
トラスコ品番381-0607
質量(kg)2.5
質量(g)2500
タイプ小判形
寸法L(mm)505
寸法B(mm)71
寸法T(mm)36(ヘッド)
厚さT(mm)36(ヘッド)
部品番号補助部品BR6A-K
送り角度(°)9
直径(mm)71
ギヤ歯数40
1個
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
障害物を回避したり、指の入るスペースを確保できる、15°オフセットタイプです。 切替レバーにより左右両方向でのラチェット操作が可能です。 ギアを指先で回すことで早回しが可能です。 軸対辺6.3mmのビットが使用できます。
トラスコ品番373-7519
種類差替式ドライバー/ラチェットドライバー/オフセットドライバー
商品構成セット品
ギヤ歯数16
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275
質量(g)350
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5
全長(mm)1000
質量(kg)5.4
差込角(sq.)19.0
ヘッド幅(mm)70.6
ギア数40
1本
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
60枚ギア、送り角度6度のスタンダードな丸形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:36
全長(mm)500
質量(kg)2.4
差込角(sq.)19.0
ヘッド幅(mm)67
ギア数60
1本
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
標準的な小判形ラチェットヘッドを採用しました。
デジラチェへの取付は表裏2方向で可能。ユニオン機構、一体式クロウ、36枚ギアの快適な操作性です。
適合本体GEK040-X13、GEK085-X13
自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
トラスコ品番682-8936
セット内容66(点)
材質本体:スチール
高さ(mm)ケース:300
奥行(mm)ケース:215
差込角(mm)9.5
間口(mm)ケース:520
ケース色ブラック
引出し寸法(mm)3段:455×190×45
ケースSKX0213BK
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)275
質量(g)370
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
自動車整備・機械整備に最適です。スムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しています。トップカバーを閉じると引き出しが飛び出さないロック機構です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車整備・機械整備に最適。
仕様チェストケースタイプ
トラスコ品番682-8929
セット内容66点
材質本体:スチール
差込角(mm)9.5
ケース色ブラック/シルバー/レッド
ケース寸法(mm)奥行:275、間口:510、高さ:325
引出し寸法(mm)1・2段目:420×215×45 3段目:420×215×75
ラチェットハンドルBR390
ケースEKR-103A
1セット
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
90枚ギア採用で、スムーズな操作性と作業効率の向上を実現。送り角4°が、振り幅の確保が難しい狭所箇所の作業を可能に。軽さの中に確実さを感じる空転トルク。力が伝わりやすく切り替えやすいレバー形状。クロウに掛かる力を分散させる、7段クロウ。リペアキット(BR390-K)を設定してます。
全長(mm)180
質量(g)295
送り角度(°)4
差込角(sq.)9.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。(鍵別売)。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。アンカーによる施工で壁掛けが可能です。9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
用途自動車・機械整備用
トラスコ品番683-1901
セット内容56点
材質本体:スチール、シャッター:樹脂
色シルバー
差込角(mm)9.5
ケース色シルバー×ブラック
ケース寸法(mm)奥行:145、間口:600、高さ:600
1セット
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。