こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ロングボールポイント
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
先端六角部がボルトの六角穴にピッタリフィットするよう接触面を大きくした設計により磨耗が少なく、へたりも少なくなりました。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ T形ハンドル
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。
T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプスタンダード
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状六角
本数1
両頭機能片頭
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
いじり止め形状・ロングタイプです。
差込角側は応力の集中を防ぐパワーフィット形状を採用しています。
自動車のエアバッグや携帯電話、コンピュータ内部などに使用されている「いじり止めトルクスねじ」に対応しています。
差込角(mm)12.7
全長(mm)132
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長L(mm)108
先端形状ヘキサゴン
セット内容ビット1本、止めねじ1本
先端形状プラス(+)
両頭機能片頭
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
形状L型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)108
先端形状ボールポイント
本数1
両頭機能片頭
トラスコ品番373-3289
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
適合本体BS4L、BS4E
種別リペアキット
質量(g)70
締付トルク(N・m)12.7
差込角(sq.)12.7
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セット内容ビット1本、止めねじ1本
本数1
トラスコ品番373-3254
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
種別リペアキット
差込角(sq.)9.5
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
使用時のレンチのしなりを防止する丸軸を採用したL形ヘキサゴンレンチ。 先端は削り出しにより高い寸法精度を実現。 レーザーマーキングにより、従来の打刻では表示が困難だった3mm以下にもサイズ表示しています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
トラスコ品番373-5401
質量(g)4
寸法L(mm)112.5
寸法S(mm)2.5
寸法l(mm)11.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
最大25°の斜め回転作業ができるので、狭く奥深い箇所にあるねじの締緩作業が容易です。本締めに使用できる独自の新設計。特殊合金鋼の採用により、耐摩耗性ねじり強さが向上しました。高級硬質クロームメッキ仕上げにより、手触りが良く、美しく錆びにくくなっています。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプスタンダード
絶縁工具に関する唯一の世界規格であるIEC60900に適合した製品です。
ハイブリッド車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池(FCV)の整備に最適な入組内容です。
ソケットの口径部は応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。
ソケットの脱落を防止するため、ラチェットハンドルはユニオン機構、エクステンションバーをT形ハンドルには「落下防止ねじ」を採用しました。
安全性の高い二層絶縁被膜構造です。
作業現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付きです。
用途ハイブリット車(HV)、電気自動車(EV)、燃料電池車(FCV)の整備に最適です。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番772-6708
セット内容11(ZBE3-125・ZBE3-250・ZBR3・ZTH3・ZB3-08・ZB3-10・ZB3-12・ZB3L-08・ZB3L-10・ZB3L-12・ZD1M-100)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)471×415×116
1セット
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格
セット内容【12点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.ラチェットハンドル:ZBR39.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケット10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000
質量(kg)3.2
差込角(mm)9.5
入組点数12
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2
適合ねじサイズ(止ねじ)M3
トラスコ品番373-5371
質量(g)1
寸法L(mm)80.5
寸法S(mm)1.5
寸法l(mm)9
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
絶縁工具セット(ZTB311、ZTB311V、ZTB310、ZTB310V)の入組品です。ソケットの脱落を防止する「落下防止ねじ」を採用しています。
差込角(mm)9.5
トラスコ品番754-3051
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5
適合ねじサイズ(止ねじ)M4
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3
適合ねじサイズ(皿ボルト)M3
トラスコ品番373-5397
質量(g)2.5
寸法L(mm)97
寸法S(mm)2
寸法l(mm)10.5
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
IEC60900:2004規格に適合、本当に必要なアイテムを厳選、管理がしやすく、持ち運びやすい、ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。 ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。 ソケットの脱落を防止※するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。 現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。(ケース寸法(mm):W450×D360×H150)
セット内容入組内容9.5sq.エクステンションバー125mmZBE3-125/250mmZBE3-250、9.5sq.T形ハンドルレンチZTH3、9.5sq.ソケット8mmZB3-08/10mmZB3-10/12mmZB3-12、9.5sq.ディープソケット8mmZB3L-08/10mmZB3L-10/12mmZB3L-12、マイナスドライバZD1M-100
質量(kg)2.9
入組点数10
トラスコ品番383-9036
セット内容ビット1本、止めねじ1本
全長(mm)46
先端サイズ6
先端形状マイナス(-)
適合品番BT2-6M、BT3-6M、BT4-6M
本数1
差込角対辺(mm)6.3
両頭機能片頭
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
トラスコ品番373-3238
セット内容・ドライブヘッド、ピン、パッド、スプリング、止めネジ各1
種別リペアキット
締付トルク(N・m)6.3
差込角(sq.)6.3
1セット
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハイブリッド車(HV)の整備に最適な絶縁工具セットです。ZTB311VAからラチェットハンドルを省き、お求め安い価格に設定しました。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEV-1000 を入組んでいます。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。補給部品として専用トレイ(ZEKT-12A)を設定しています。。絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。ハイブリッド車(HV)の整備に最適な入組内容です。ソケットの口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用しました。ソケットの脱落を防止するため、エクステンションバーとT形ハンドルに「落下防止ねじ」を採用しました。作業前の0V(ゼロボルト)確認ができるボルテージテスター ZGEVA-1000 を入組んでいます。現場で目立つ赤色を採用した樹脂ケースに専用トレイ付き。
規格IEC 60900:2004規格
セット内容【11点】9.5sq.エクステンションバー125mm:ZBE3-1259.5sq.エクステンションバー250mm:ZBE3-2509.5sq.T形ハンドルレンチ:ZTH39.5sq.ソケット8mm:ZB3-089.5sq.ソケット10mm:ZB3-109.5sq.ソケット12mm:ZB3-129.5sq.ディープソケット8mm:ZB3L-089.5sq.ディープソケッ10mm:ZB3L-109.5sq.ディープソケット12mm:ZB3L-12マイナスドライバボルテージテスター:ZGEVA-1000
質量(kg)2.8
差込角(mm)9.5
入組点数11
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)475×415×120
1セット
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
用途トラックのホイールナットに。トラックのUボルトナットに。建設機械のメンテナンスに。
差込角(mm)19.0
トラスコ品番373-3297
セット内容・ドライブヘッドASSY×1、ピン×1、スチールボール×1、スプリング×1、六角穴付止めねじ×1、交換用治具×1、交換用六角棒レンチ×1
種別リペアキット
1セット
¥7,198
税込¥7,918
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。